各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター :「塩ビ用パテ」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

充電式ヒートガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に 。シュリンクフィルムの収縮に 。塗装や接着剤・シール剥がしに 。塩ビパイプ等の曲げ加工に 。熱硬化性塗料やパテの乾燥に
適合バッテリーパック:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A
セット内容ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、取扱説明書×1
質量(kg)約0.65
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210
連続使用時間約15分
寿命期待寿命:5年
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC18
熱風温度(℃)約550
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約200
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。