乾燥剤(シリカゲル 等) :「塩化マグネシウム」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿 仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時) 材質塩化マグネシウム 寸法(mm)130×115 質量(g)40/個 アズワン品番3-5641-01
1ケース(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷

ニッソーファインニッソードライMS(通常品)
エコ商品
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。
用途防錆、除湿、防湿、調湿 主成分塩化マグネシウム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3MB) (0.12MB)
1箱(180個×1袋)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿 仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時) 材質塩化マグネシウム 寸法(mm)203×155 質量(g)160/個 アズワン品番3-5641-02
1ケース(5個)
5,598 税込6,158
当日出荷

ニッソーファインニッソードライM(個包装タイプ)
エコ商品
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。
用途防錆、除湿、防湿 主成分塩化マグネシウム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3MB) (0.12MB)
1箱(10個×16袋)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッソーファインニッソードライMS(個包装タイプ)
エコ商品
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿 主成分塩化マグネシウム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3MB) (0.12MB)
1箱(10個×20袋)ほか
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッソーファインニッソードライM(通常品)
エコ商品
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。
用途防錆、除湿、防湿 主成分塩化マグネシウム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3MB) (0.12MB)
1箱(160個×1袋)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります