乾燥剤(シリカゲル 等) :「自動車部品」の検索結果
関連キーワード
塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。科学的吸着にて湿気を取り除いた後固化する、新しいタイプの乾燥剤です。CLP表示が不要なので、ヨーロッパ輸出時も安心して使用できます。
用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に。
材質主成分:塩化マグネシウム
色白
2018年トラスコ掲載ページ3 1259
低湿度から高湿度の全ての湿度領域で強力に脱湿します。
最大吸湿量は210%以上!!シリカゲルの7倍に相当します。
吸湿すると、固形化しますので、効果の判断が容易にできます。
用途自動車部品、電子部品、精密部品などの輸出・輸入や保管の防錆・防湿対策。海上コンテナ内の結露やカビ対策としての除湿。美術品や化学品、ピアノやドライフラワーなど。除湿:輸送コンテナ内の結露防止など。
シリカゲルや塩カル系のように吸着性や潮解性を利用した抱水性乾燥剤と異なり、水分を化学的に取り込みます。
用途自動車・家電・機械部品などの各種材料および設備機器の品質保持に。
トラスコ品番374-8839
材質乾燥剤
色白色
質量(g)15kg
1缶(30g×500個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
最大吸湿量が自重の200%です。
低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
用途防錆:自動車関連部品の輸出・輸入の防錆梱包、電子部品、精密機器、光学機器、機械部品の輸出・輸入の防錆梱包
除湿:輸送コンテナ内の 結露防止など
防湿:倉庫内の長期防湿保管
化学製品、ガラス製品、その他、湿気、カビ・サビを嫌う物など
衣類、美術品の保存・保管
吸湿により変化する光学用向け樹脂板
調湿:ピアノ、楽器防湿梱包、ドライフラワー・押し花の包装など
質量(g)50
アズワン品番1-3122-01
材質塩化マグネシウム
寸法(mm)115×138
1ケース(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。
吸湿後固形化(セメント化)するので効果の判断が容易です。
低湿度から高湿度まで全ての湿度領域にて強力に吸湿します。
フィルム面(プリント面)を金属に直接接触させて設置することができます。
不織布面から吸湿します。
CLP表示が不要のため、欧州輸出時も安心して使用できます。
用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に
材質塩化マグネシウム、固化剤、袋:片面:フィルム、片面:不織布
色白
吸湿度(%)210
吸湿度40℃
吸湿量シリカゲルの約7倍(40℃90%RHの時)の吸湿力
『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります
- デシケーター類
- 乾燥剤(シリカゲル 等)
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。