小型結束機 :「園芸用結束機」の検索結果
小型結束機とは、複数のものをひとつにまとめたいときに使用する道具や機械のことを言います。結束機の中でも比較的に小型の物で簡単に使用するできることが小型結束機の特徴です。配線やホースの結束・固定、看板や表示パネルの固定など、幅広く活用できます。工業用途だけでなく、オフィスや家庭でも使用可能。応用範囲が広い製品です。ベルト幅は3.3mm~8mmまで用意されていて、さまざまな場面の結束作業に利用可能。また、ゴムロープやゴムロープ用金属フック、ナスカンなど、さまざまな梱包用品が含まれます。
商品豆知識
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番381-8586
セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色黒
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)315
材質(ベルト)耐候性ナイロン66
材質(クリップ)ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)-20~100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
結束ベルトの締めつけや切断が容易に行えます。
フリーサイズに結束でき、結束後にごみも発生しません。
本体・クリップすべて脱塩ビ樹脂を使用していますので、焼却時にダイオキシンの発生がほとんどありません。
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。