封函機とは、段ボールを成型して段ボールケースを作る際や段ボールケースを梱包する際に使用する道具、業務用の段ボール専用ステープラー。比較的安価で片手で取り回しができ、気軽に持ち運ぶことができる手動式と、手動式と比べて高価ではありますが、流れ作業で大量の封函を行う際などに適した効率性に優れたエアー式があります。また、封函機で打ち込んだ針は、抜針器を使用すれば段ボールを痛めることなくスムーズに針を抜くことができ便利です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステープル(針) タチカワステープル(針)タチカワ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1ケース(2000本×10箱)
当日出荷
材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
ハンドステープラー モノタロウハンドステープラーモノタロウ(7件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。 ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。 針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。 女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用材質アルミ合金寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×102×310ステープル装填数100本(別売)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
封函針 タチカワ封函針タチカワ
11,980税込13,178
1ケース(2000本×10箱)
当日出荷
ハンド封函機、エアー封函機用の針です。
用途ダンボールケース封函入数1ケース(2000本×10小箱)
ステープル針 20個入 SONIC(ソニック)[文具]ステープル針 20個入SONIC(ソニック)[文具]
739税込813
1箱(20個)
当日出荷
ハンド封函機 タチカワハンド封函機タチカワ
34,980税込38,478
1台
当日出荷
場所にとらわれない簡単な封函作業向け。 電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
エアー封函機 タチカワエアー封函機タチカワ(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
高性能でスピーディな作業性を実現します。エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます。固いダンボールや大量の封函作業に有効です。15mm⇔18mm用に切り替えが可能です。
用途ダンボール封函に。セット内容六角レンチ、オイル、簡易抜針器幅(mm)102全長(mm)400高さ(mm)200質量(g)2550使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
抜針器 TRUSCO抜針器TRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
欠品中
ステープル針を抜く作業に最適です。
用途ステープル針を抜く作業にトラスコ品番389-4622材質アルミニウム合金ダイカスト長さ(mm)130幅(mm)44質量(g)85刃幅(mm)25刃厚(mm)2.5
コイル封函機針 タチカワコイル封函機針タチカワ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ダンボールケース封函仕様1巻1000本材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
エアー封函機 タチカワエアー封函機タチカワ
79,980税込87,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
引き金を引くだけで瞬時に封函できます。 硬い段ボールや大量作業向けのエアー式です。
コイル封函機 タチカワコイル封函機タチカワ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
コイルステープルを使用する大容量タイプ。 補充作業がコの字型より1/10と効率的です。
コイル封函機 タチカワコイル封函機タチカワ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。

封函機・封箱針』には他にこんなカテゴリがあります

  • 封函機
エアー封函機特集
おすすめ人気ランキング
封函機