封函機とは、段ボールを成型して段ボールケースを作る際や段ボールケースを梱包する際に使用する道具、業務用の段ボール専用ステープラー。比較的安価で片手で取り回しができ、気軽に持ち運ぶことができる手動式と、手動式と比べて高価ではありますが、流れ作業で大量の封函を行う際などに適した効率性に優れたエアー式があります。また、封函機で打ち込んだ針は、抜針器を使用すれば段ボールを痛めることなくスムーズに針を抜くことができ便利です。
高性能でスピーディな作業性を実現します。エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます。固いダンボールや大量の封函作業に有効です。15mm⇔18mm用に切り替えが可能です。
用途ダンボール封函に。
セット内容六角レンチ、オイル、簡易抜針器
幅(mm)102
全長(mm)400
高さ(mm)200
質量(g)2550
使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
『封函機・封箱針』には他にこんなカテゴリがあります
- 封函機
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。