封函機 :「エアー封函機」の検索結果
封函機とは、段ボールを成型して段ボールケースを作る際や段ボールケースを梱包する際に使用する道具、業務用の段ボール専用ステープラー。比較的安価で片手で取り回しができ、気軽に持ち運ぶことができる手動式と、手動式と比べて高価ではありますが、流れ作業で大量の封函を行う際などに適した効率性に優れたエアー式があります。また、封函機で打ち込んだ針は、抜針器を使用すれば段ボールを痛めることなくスムーズに針を抜くことができ便利です。
関連キーワード
手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。
ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。
針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。
女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用
材質アルミ合金
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×102×310
ステープル装填数100本(別売)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
『封函機・封箱針』には他にこんなカテゴリがあります
- 封函機
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。