封緘機(ニシメパンチ) :「封緘機」の検索結果

封緘機(ニシメパンチ)とは、段ボールケースなどをPPバンドを使用して梱包、結束する際に、引き締め機とセットで使用するPPバンドシールを封緘するために用いられる道具。段ボールケースに引き締め機を乗せてPPバンドを巻き、引き締め機でしっかりとバンドを締めた後、PPバンドシールを装着して、封緘機でバンドを封緘します。また、PPバンドの他に、紙バンドや帯鉄バンドを用いる場合もあり、用途に応じた封緘機とシールを用意しましょう。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合バンド幅(mm)」から絞り込む
用途ポリエステルバンド用 種別封緘機
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
用途PPバンドを金具止めする際に使用します。 仕様KKパンチ16 長さ(mm)415 質量(kg)1.5
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用 全長(mm)約392
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

主要部品は熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。 封かん部は三山式です。
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
用途封緘機を使用する際に使う専用の金具です。 シール寸法(mm)18×30
1箱(1000個)
4,298 税込4,728
当日出荷

オープンシール用封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。
全長(mm)500 適合バンド帯鉄
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

帯鉄バンドをシール金具で瞬間的にかしめる封緘器です。
用途金属コイル、金属パイプ、鋼材、線材、シート等のスチールバンドシール封緘にオールラウンドに対応。 仕様ジョイント方式:アップシングルノッチ 付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内 空気圧力(MPa)0.6 バンド厚さ(mm)0.5~1.2 適合バンドスチール
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーラップシール用の封緘機です。またプッシュタイプのエアーツールの手動封緘機としても使用できます。
全長(mm)500 タイプ左右シングル バンド厚さ(mm)0.7~1.0 適合バンド帯鉄 シール厚(mm)0.8~0.9
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大日製罐(DIC)封緘機P25A用部品
仕様3-1×4枚、3-2×2枚 適合本体P25A
1セット(6枚)
7,598 税込8,358
11日以内出荷

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROSTAFF(プロスタッフ)WS シリコンマルチスプレー840
耐熱・耐寒温度-50℃~+250℃対応・逆さ使用OK
用途潤滑・防錆・離型剤として車からご家庭まで幅広く対応する大容量タイプのシリコンスプレーです。 シリコーン被膜の優れた潤滑・防錆効果により、自動車・オートバイ等の金属パーツ部・ドアヒンジ・戸車・ベアリング等、各部に浸透して動きをスムーズにし、錆を防ぎます。サラッと薄く均等に塗れるので、電気製品・精密機械や、農機具・ホビー用品まで幅広く対応。無溶剤タイプのため、樹脂・ゴムを傷めずに使えます。 さらにプラスワン用途として、錆びて固着したネジ・ナットの緩め剤としても使用でき、スプレーするだけで「凍結による収縮+潤滑で緩める」効果もあります。
1本(840mL)
629 税込692
4日以内出荷

トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベルトです。
仕様●サイズ:W4300×D5×H450mm●材質:ナイロンオックス生地 アズワン品番67-7409-43
1個
27,522 税込30,274
4日以内出荷

コの字針を使用する封緘作業において、エアーホース、電源コードの取り回しがなく作業場環境が快適に保てます。手動工具などによる作業負担軽減に適しています。針長さ、深さ、カシメ量の調整が可能です。作業内容に応じて3つの操作モードが選択できます。
用途段ボール封緘用に 付属品電池パック(12Vリチウムイオン)×1個、充電器 トラスコ品番526-2864 幅(mm)110 高さ(mm)205 奥行(mm)410 本数【針装填】100 適合ステープルJK560-15/18、JK-560-22
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

1箱(1グロス)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

引き締め、封緘、帯鉄バンドの切断までを1台にしたツールです。
用途金属コイル、金属パイプ、シート等のスチールバンドに対応した軽梱包機器。 仕様ジョイント方式:アップシングルノッチ/バンド切断刃付 付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内 トラスコ品番696-9639 空気圧力(MPa)0.6 バンド厚さ(mm)0.4~0.7 引締力(N)最大3500 適合バンド幅(mm)19 適合バンドスチール
1台
589,800 税込648,780
7日以内出荷

『各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター』には他にこんなカテゴリがあります