チャック付ポリ袋 :「ガスバリア」の検索結果
チャック付ポリ袋とは、本体にジッパーの付いたポリエチレン製の保存袋。大きさや厚みは様々で、透明で中身の見やすいもの、好きな文字を書き込むことができる白枠の付いたもの、表面が紙製のものなど用途に応じて選ぶことができます。小さな部品の分類や保存、小物の整理、集金用袋、食料の保存などに最適です。輪ゴムやテープなどを使用せずに簡単に密閉できるので、気軽に湿気や汚れ、また紛失などから内容物を保護することができます。
関連キーワード
商品豆知識
「寸法(幅×チャック下)(mm)」から絞り込む
100×140(1)
100×160(1)
110×170(1)
120×120(1)
120×180(3)
130×190(1)
140×200(2)
150×210(1)
160×230(2)
180×260(1)
寸法(幅×チャック下)(mm)をもっと見る
ガスバリアフィルムを使用したチャック袋です。脱酸素剤が使用できます。
用途脱気包装用に。
色透明
種類チャック付ポリ袋
基材構成バリアNY18/PE60
寸法(チャック上)(mm)20
85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。
防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様スタンドタイプ
性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)-30~90
寸法(チャック上)(mm)32
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
ナイロン基材を使用したチャック付ラミネート袋です。ガスバリア性に優れています。
用途ガスバリア性が必要な一般用途に。
色透明
種類チャック付ラミネート袋
基材構成NY15/PE60
寸法(チャック上)(mm)20
和紙調の風合いを活かした半透明レーヨン紙を使用。ガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用
用途和菓子、飴、チョコレート。ふりかけ、ドライフルーツ。鰹節、珍味
仕様スタンドタイプ
適合食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+120×120×35
基材構成本体:レーヨン紙9g/透明蒸着PET12/LLDPE80底材:PET12/透明蒸着PET12/LLDPE80
1ケース(50枚×28パック)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
片面が透明で内容物が確認しやすいです。ガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用。吊下げ穴付です
用途珍味、ふりかけ、ごま。ドライフルーツ、クッキー。ペットフード
仕様平袋タイプ
適合食品衛生法適合
基材構成表:透明蒸着PET12//CP50裏:透明蒸着PET12//アルミ蒸着PET12//CP50
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)32+140×100
1ケース(50枚×60パック)
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
内容物が確認しやすい窓付スタンド袋。ガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用。自然な風合いの未晒しクラフトを使用
用途ドライフルーツ、パスタ、玄米。紅茶、コーヒー。グミ、チョコレート
仕様スタンドタイプ
適合食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32-180×120×35
基材構成本体:未晒しクラフト50g/PET12/透明蒸着PET12/静防PE60底材:透明蒸着PET12/静防PE60
1ケース(50枚×20パック)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
ニオイが強い食品の保存に適した、においがもれないチャック袋。食品検査適合商品で、キムチ・にんにく料理・生魚などに。ガスバリア性が高く、臭いを通しにくい特殊フィルムがにおいもれを防ぐ。冷蔵庫の中もにおわないから快適。※完全ににおいを通さないことを保証するものではない。酸素透過度が低いので、食材の鮮度を保持。たっぷり入れられて、立てても使える約9cmのマチ付き。日付とメモの記入欄付き。5枚入り。直火での加熱不可。可燃物なので、火のそばに置かない。チャックを閉めたままレンジで解凍すると破裂する恐れがある。必ずチャック部分を少し開けて、深めの皿などを敷いて解凍する。
材質LLDPE+PET
色透明
質量(g)38
サイズ(cm)幅22.5×高さ(チャック部より下)13×底マチ9
1パック(5枚)
¥119
税込¥131
5日以内出荷
ガス・水蒸気に対してハイバリア性のチャック付ラミネート袋です。
用途ハーブ・乾物に。
色透明
種類チャック付ラミネート袋
基材構成透明蒸着PET12/PE20/CP40
寸法(チャック上)(mm)20
『袋』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
- チャック付ポリ袋
- チャック付アルミ袋
- OPP袋
- ポリエチレン製手持ち袋
- 不織布バッグ
- 袋止めクリップ
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。