チャック付ポリ袋 :「ガスバリア袋」の検索結果
チャック付ポリ袋とは、本体にジッパーの付いたポリエチレン製の保存袋。大きさや厚みは様々で、透明で中身の見やすいもの、好きな文字を書き込むことができる白枠の付いたもの、表面が紙製のものなど用途に応じて選ぶことができます。小さな部品の分類や保存、小物の整理、集金用袋、食料の保存などに最適です。輪ゴムやテープなどを使用せずに簡単に密閉できるので、気軽に湿気や汚れ、また紛失などから内容物を保護することができます。
関連キーワード
商品豆知識
「寸法(幅×チャック下)(mm)」から絞り込む
100×160(1)
110×170(1)
120×180(1)
130×190(1)
140×200(1)
150×210(1)
160×230(1)
180×260(1)
200×280(1)
220×300(1)
寸法(幅×チャック下)(mm)をもっと見る
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
『袋』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
- チャック付ポリ袋
- チャック付アルミ袋
- OPP袋
- ポリエチレン製手持ち袋
- 不織布バッグ
- 袋止めクリップ
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。