チャック付ポリ袋 :「ガスバリア袋」の検索結果

チャック付ポリ袋とは、本体にジッパーの付いたポリエチレン製の保存袋。大きさや厚みは様々で、透明で中身の見やすいもの、好きな文字を書き込むことができる白枠の付いたもの、表面が紙製のものなど用途に応じて選ぶことができます。小さな部品の分類や保存、小物の整理、集金用袋、食料の保存などに最適です。輪ゴムやテープなどを使用せずに簡単に密閉できるので、気軽に湿気や汚れ、また紛失などから内容物を保護することができます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「寸法(幅×チャック下)(mm)」から絞り込む
100×160(1)
110×170(1)
120×180(2)
130×190(1)
140×200(2)
150×210(1)
160×230(2)
180×260(1)
200×280(1)
220×300(1)
寸法(幅×チャック下)(mm)をもっと見る
85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。 防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様スタンドタイプ 性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm) 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)50 使用温度範囲(℃)-30~90 寸法(チャック上)(mm)32
1袋(50枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。 使用温度範囲(℃)-30~85 寸法(チャック上)(mm)32
1パック(50枚)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)