PPバンド(手締め・ストッパー用)とは、荷物をしっかり結束、梱包するための用品、ポリプロピレン製の結束バンド。丈夫な上に扱いやすく機器を必要としないため、段ボール箱などを手軽に結束、梱包することができ、手で締める他にストッパーを使用することも可能です。手締め、ストッパー用の他には、自動梱包機用があります。手締め、ストッパー用のPPバンドの良い点は大きな機器などを使用せずに、あらゆる大きさの結束が可能なところでしょう。
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
15(1)
15.5(1)
16(1)
19(1)
ストッパー・引締め機対応。引張強度100kg伸度20以下。また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません
用途ストッパーや金具シールにて結束梱包できます
材質ポリプロピレン
パッケージシュリンク包装
ポリエステルの特性を生かした、強靭、かつ、低伸度のバンドです。引締め保持力に優れています。耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、温度差の影響の少ないバンドです。
材質ポリエステル
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)15
こんなお得な商品も!

PPバンド 手締め・ストッパー用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
手に優しい手締め用。梱包機を使用しないので、場所を選ばず簡易梱包。
用途手締用
ストッパー用
仕様印刷バンド
種別ストッパー用PPバンド
材質ポリプロピレン
内径(Φmm)150
外径(Φmm)330
伸度(%)20以下
破断強力(N)1372
ストッパー・引締め機対応。引張強度100kg伸度20以下。また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
『バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄』には他にこんなカテゴリがあります
- PPバンド(自動梱包機用)
- PPバンド(手締め・ストッパー用)
- バンド&ストッパーセット
- ポリエステルバンド
- ヘビーバンド
- 帯鉄バンド
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。