PPバンド(手締め・ストッパー用)とは、荷物をしっかり結束、梱包するための用品、ポリプロピレン製の結束バンド。丈夫な上に扱いやすく機器を必要としないため、段ボール箱などを手軽に結束、梱包することができ、手で締める他にストッパーを使用することも可能です。手締め、ストッパー用の他には、自動梱包機用があります。手締め、ストッパー用のPPバンドの良い点は大きな機器などを使用せずに、あらゆる大きさの結束が可能なところでしょう。
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
15(4)
15.5(2)
16(1)
19(1)
25(1)
32(1)
日本製の小巻PPバンド、シリーズ全21色。標準色-10色、透明カラー色-4色、特別色-6、ストライプ色-1色になります。
梱包から手芸用途どちらにもご使用いただけます。
手締めストッパーはもちろん、金具シールにもご使用できます。
手芸でのかご等の作成に適した扱いやすさと豊富なカラーバリエーション。
用途ダンボールの梱包、木材等資材の結束などに。カラ-分けで識別梱包・結束に。手芸でのかご、バックの作成に。
アジアンティストな風合いのある、プラカゴ作りといえばコレ
しなやかな質感で編みやすく、シルクのような光沢が美しいです。
ポリプロピレンで出来た紐なので水濡れもOK!
用途PPテープ、PPバンド、手芸用として
ポロエステルのバンドです。
帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。
高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。
衝撃を緩和します。
貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。
用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。
材質/仕上ポリエステル
質量(kg)10
紙管内径(mm)200
ポロエステルのバンドです。
帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。
高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。
衝撃を緩和します。
貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。
用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。
トラスコ品番207-7195
材質/仕上ポリエステル
質量(kg)10
紙管内径(mm)200
アズワン品番64-8724-50
1巻
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
安心の日本製となります。梱包用はもちろん手芸用としてもご利用可能なタイプとなります。豊富な色で現場によって使い分けなど様々な用途に最適です。特別カラーのラインナップとしては紺、深緑、群青、オレンジ、ピンク、こげ茶、グレー、透明ピンク、ストライプ(白・黒)があります。※別商品ラインナップとして通常カラーにて白、赤、青、黄、緑、紫、黒、透明、ベージュ、ブラウン、透明青、透明黄、透明緑となります。
用途ダンボールなどの梱包用バンドとして。商品の結束バンドとして。手芸用のバンドとして。
幅(mm)15
長さ(m)100
安心の日本製となります。梱包用はもちろん手芸用としてもご利用可能なタイプとなります。豊富な色で現場によって使い分けなど様々な用途に最適です。通常カラーのラインナップは白、赤、青、黄、緑、紫、黒、透明、ベージュ、ブラウン、透明青、透明黄、透明緑となります。※別商品ラインナップとして特別カラーにて紺、深緑、群青、オレンジ、ピンク、こげ茶、グレー、透明ピンク、ストライプ(白・黒)があります。
用途ダンボールなどの梱包用バンドとして。商品の結束バンドとして。手芸用のバンドとして。
幅(mm)15
長さ(m)100
『バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄』には他にこんなカテゴリがあります
- PPバンド(自動梱包機用)
- PPバンド(手締め・ストッパー用)
- バンド&ストッパーセット
- ポリエステルバンド
- ヘビーバンド
- 帯鉄バンド
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。