PPバンド(自動梱包機用)とは、自動梱包機や半自動梱包機で使用するポリプロピレン製のバンド。さまざまな商品を梱包する際に使用します。黄色や透明、青色など複数の色のバンドがあり、色による商品の識別に利用することも可能です。強靭で水に強いものや使用済みのPPバンドを再利用して環境に配慮したもの、手や荷物を傷つけにくいやわらかいものなどさまざまな種類のバンドがあります。使用時には手を切る恐れがあるため、厚手の手袋などをはめるようにしましょう。
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
9(2)
12(52)
14(2)
14.5(1)
15(45)
15.5(76)
16(2)
18.8
19(15)
30(3)
幅(mm)をもっと見る
軽量(帯鉄の1/6)で安全性・作業性に優れています。伸度が小さく引締め持続性に優れ、梱包の緩みを防ぎます。耐候性、耐薬品性、耐衝撃性、耐水性に優れ温度差の影響も殆どありません。
トラスコ品番215-8832
幅(mm)18.8
厚さ(mm)0.69
質量(kg)20
色黒
長さ(m)1300
引張強度(kg)481
紙管内径(mm)200mm
破断伸度(%)15以下
1巻
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
『バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄』には他にこんなカテゴリがあります
- PPバンド(自動梱包機用)
- PPバンド(手締め・ストッパー用)
- バンド&ストッパーセット
- ポリエステルバンド
- ヘビーバンド
- 帯鉄バンド
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。