「幅(mm)」から絞り込む
PPバンド 自動梱包機用 2巻入
(9件のレビュー)当日出荷
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。
用途自動梱包機、半自動梱包機用種別自動梱包機用PPバンド材質ポリプロピレン100%幅(mm)約15厚さ(mm)約0.58長さ(m)2500紙管内径(mm)200伸度(%)20以下引張強度(N)1180以上外幅(mm)195RoHS指令対応証明書(0.2MB)
『バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄』には他にこんなカテゴリがあります