PPひも :「エスコ」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥975
税込¥1,073
当日出荷
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ100mm●ベルト長:400mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×488●重量(g):32●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
アズワン品番65-9260-12
1本
¥360
税込¥396
翌日出荷
1本
¥390
税込¥429
翌日出荷
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ70mm●ベルト長:300mm●サイズ(W×D×H)mm:53×10×365●重量(g):21●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ30●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
アズワン品番65-9260-08
1本
¥255
税込¥281
翌日出荷
1本
¥760
税込¥836
翌日出荷
金属検出機とX線検出機の両方で検出が可能になり、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。X線検出機において、特に優れた検出感度を発揮します。金属検出機での検出感度は、標準品のMCTSタイプと同等の性能です。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えた
仕様●サイズ(mm):Φ21×12.5×20.5(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):10●板厚(mm):5.5~6●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-02
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ140mm●ベルト長:500mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×588●重量(g):34●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
アズワン品番65-9260-13
1本
¥405
税込¥446
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):28×21×20.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8.0×8.4●板厚(mm):4.0~4.8●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-05
1箱(100個)
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様●全長(mm):400●幅(mm):4.6●厚み(mm):1.5±0.25●最大径(mm):116●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85°
アズワン品番65-3884-01
1パック(100本)
¥2,040
税込¥2,244
翌々日出荷
使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):1.2号●径(mm):0.19●全長(m):200●引張強度(kg):12.2●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:ホワイト●重量(g):約100
アズワン品番65-9268-63
1巻
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
仕様●色:白●材質:スチール+PVC●サイズ:4mm×600m●ドラムサイズ:Φ214×52mm●ドラム中心部の穴径:Φ30mm●重量:1.66kg
アズワン品番67-2994-78
1巻
¥7,130
税込¥7,843
3日以内出荷
使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):1.5号●径(mm):0.21●全長(m):200●引張強度(kg):13.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:ホワイト●重量(g):約100
アズワン品番65-9268-64
1巻
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
。66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):150●幅(mm):3.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):36●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:13.59kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品
アズワン品番65-9259-91
1箱(100本)
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):201●幅(mm):4.7●厚み(mm):1.5●最大径(mm):50●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:22.67kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品
アズワン品番65-9259-92
1箱(100本)
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):1.5号●径(mm):0.21●全長(m):200●引張強度(kg):13.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:イエロー●重量(g):約100
アズワン品番65-9268-70
1巻
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):1.2号●径(mm):0.17●全長(m):200●引張強度(kg):12.2●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:モスグリーン●重量(g):約100
アズワン品番65-9268-80
1巻
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):1.0号●径(mm):0.17●全長(m):200●引張強度(kg):9.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:ホワイト●重量(g):約100
アズワン品番65-9268-62
1巻
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
。ブラインドのひもなどに。しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に適しています。吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。
仕様●サイズ:Φ1mm×50m●構造:8打ちコード(芯入り)●カラー:白●重量(g):94●材質:ポリエステル
アズワン品番65-9268-84
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
1本
¥390
税込¥429
翌日出荷
1
2
次へ
『ロープ、ヒモ』には他にこんなカテゴリがあります
ロープ、ヒモ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。