22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「太さ(Φmm)」から絞り込む
3(2)
5(12)
6(1)
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-22
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-19
1組(5巻)
6,600 税込7,260
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-26
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ70mm●ベルト長:300mm●サイズ(W×D×H)mm:53×10×365●重量(g):21●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ30●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる アズワン品番65-9260-08
1本
255 税込281
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-24
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-20
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-25
1組(5巻)
6,600 税込7,260
翌日出荷

用途一般梱包用 エスコ品番EA628PR-6A
1個
9,120 税込10,032
翌日出荷

エスコ品番EA628PP-55 構造三つ打ち 引張強度(N)809 伸長率(%)29.2
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
1本
310 税込341
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●色:白●材質:スチール+PVC●サイズ:4mm×600m●ドラムサイズ:Φ214×52mm●ドラム中心部の穴径:Φ30mm●重量:1.66kg アズワン品番67-2994-78
1巻
7,130 税込7,843
3日以内出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-18
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-23
1組(5巻)
6,600 税込7,260
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-17
1組(5巻)
6,600 税込7,260
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ18×11.5×13.2(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8●板厚(mm):2~2.2●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-01
1箱(100個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため
仕様●サイズ(mm):26×18×17.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):6.2×6.5●板厚(mm):2.5~3.0●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-04
1箱(100個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-21
1組(5巻)
6,160 税込6,776
翌日出荷

エスコ品番EA628PP-31 構造三つ打ち 引張強度(N)521 伸長率(%)27
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

エスコ品番EA628PP-35 構造三つ打ち 引張強度(N)521 伸長率(%)27
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

エスコ品番EA628PP-51 構造三つ打ち 引張強度(N)809 伸長率(%)29.2
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

繰り返し使えるので、仮り止めなどに便利です。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:TUH-SC150(AS)●全長(mm):135●幅(mm):約10●最大結束径(mm):30●色:青・緑・黄・オレンジ・ピンク●材質:シリコーンゴム●使用温度範囲:-20℃~+180℃●入数:5本 アズワン品番65-5663-15
1パック
715 税込787
翌日出荷

繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ140mm●ベルト長:500mm●サイズ(W×D×H)mm:53×10×565●重量(g):26●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ30●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる アズワン品番65-9260-10
1本
360 税込396
翌日出荷