69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「太さ(Φmm)」から絞り込む
3(2)
4(1)
5(16)
6(8)
50(1)
70(1)
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
1本
390 税込429
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ5mm●長さ:10m●色:青●材質:ポリプロピレン●3打ち アズワン品番65-9269-32
1本
760 税込836
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-13
1巻
570 税込627
当日出荷

色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:青●材質:ポリプロピレン●3打ち アズワン品番65-9269-28
1本
390 税込429
翌日出荷

色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:緑●材質:ポリプロピレン●3打ち アズワン品番65-9269-30
1本
390 税込429
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-22
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:黄●材質:ポリプロピレン●3打ち アズワン品番65-9269-29
1本
390 税込429
翌日出荷

3本撚り、溶着タイプ
仕様●径:Φ8.0mm●長さ:50m●色:白●入数:1巻●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ220×70 アズワン品番65-9269-45
1巻
990 税込1,089
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-15
1巻
570 税込627
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-11A
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-12
1巻
570 税込627
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-20
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-26
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-16
1巻
570 税込627
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-15A
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-14A
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-18
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-14
1巻
570 税込627
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-17
1組(5巻)
6,600 税込7,260
翌日出荷

用途一般梱包用 エスコ品番EA628PR-6A
1個
9,120 税込10,032
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-25
1組(5巻)
6,600 税込7,260
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-11
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-13
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-14
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-19
1組(5巻)
6,600 税込7,260
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-15
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-24
1巻
1,560 税込1,716
8日以内出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-23
1組(5巻)
6,600 税込7,260
8日以内出荷

ソフトタイプで伸びが少なく撚りのないタイプです。
用途一般軽梱包用。 エスコ品番EA628PN-66
1個
975 税込1,073
当日出荷

使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に
仕様●サイズ(号数):2.0号●径(mm):0.24●全長(m):200●引張強度(kg):14.9●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:ホワイト●重量(g):約110 アズワン品番65-9268-65
1巻
3,120 税込3,432
翌日出荷

繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
1本
310 税込341
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):1.5号●径(mm):0.21●全長(m):200●引張強度(kg):13.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:ホワイト●重量(g):約100 アズワン品番65-9268-64
1巻
3,120 税込3,432
翌日出荷

。66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):150●幅(mm):3.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):36●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:13.59kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品 アズワン品番65-9259-91
1箱(100本)
14,200 税込15,620
翌日出荷

66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):201●幅(mm):4.7●厚み(mm):1.5●最大径(mm):50●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:22.67kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品 アズワン品番65-9259-92
1箱(100本)
21,800 税込23,980
翌日出荷

使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):1.2号●径(mm):0.17●全長(m):200●引張強度(kg):12.2●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:モスグリーン●重量(g):約100 アズワン品番65-9268-80
1巻
3,120 税込3,432
翌日出荷

エスコ品番EA628PP-55 構造三つ打ち 引張強度(N)809 伸長率(%)29.2
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):1.0号●径(mm):0.17●全長(m):200●引張強度(kg):9.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:オレンジ●重量(g):約100 アズワン品番65-9268-74
1巻
3,120 税込3,432
翌日出荷

繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ140mm●ベルト長:500mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×588●重量(g):34●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる アズワン品番65-9260-13
1本
405 税込446
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):28×21×20.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8.0×8.4●板厚(mm):4.0~4.8●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-05
1箱(100個)
9,720 税込10,692
翌日出荷

使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):1.5号●径(mm):0.19●全長(m):200●引張強度(kg):13.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:モスグリーン●重量(g):約100 アズワン品番65-9268-81
1巻
3,120 税込3,432
翌日出荷