PPひも :「滑り止め」の検索結果

PPひもとは、ポリプロピレン製のひものことです。主に引越しや片づけなどの一般荷造りや結束に使用。家庭での園芸や手芸に使用することもできます。ロープ状のひもタイプとテープタイプがあり、ひもタイプのものはロープ状になっていることで滑りにくく、テープタイプのものは結びやすいことが特徴です。ひもの長さは100mに満たないものから1000mのものまであり、形状は平巻きタイプや円柱タイプ、玉巻きタイプがあります。色は白色や青色、黄色など複数の種類があり、使用する場所や頻度、目的などに応じて適切なものを選択することが可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)ブレード
HellermannTyton エルゴノミックの滑り止めハンドルは、快適でしっかりしメンテナンスが非常に少ない最小限の労力で迅速かつ正確に結束( TLC 機構)。便利で簡単な張力調整。狭い場所で使用できる、拡張されたスリムなノーズ。ハウジングは弾力性のある軽量ガラス繊維強化ポリエステル製です。標準グリップスパン( 90 mm )及びショートグリップスパン(
仕様●タイプ:ブレードキット アズワン品番65-7430-71
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷