絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
色
質量(g)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(691)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- エスコ(60)
- ユタカメイク(35)
- 三友(23)
- 信越工業(21)
- 宮島化学工業(13)
- 泰興(7)
- NAC(長堀工業)(6)
- HEIKO(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- 紺屋商事(6)
- セキスイ(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- アイネット(5)
- TRUSCO(4)
- デンカエレクトロン(4)
- 全国家庭用品卸商業協同組合(4)
- LINKMAN(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・WURTH ELEKTRONIK・エスコ・ユタカメイク・三友・信越工業・宮島化学工業・泰興・NAC(長堀工業)・HEIKO・シュナイダーエレクトリック・紺屋商事・セキスイ・PANDUIT(パンドウイット)・アイネット・TRUSCO・デンカエレクトロン・全国家庭用品卸商業協同組合・LINKMAN・ブランドをもっと見る
22ページ目: PPひも
「太さ(Φmm)」から絞り込む

結束バンド 127mm x 4.6 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥33,980税込¥37,3781袋(100個)7日以内出荷MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途仕様●長さ:127mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT5SFC●引張強度:467N●最大バンドル直径:25mmアズワン品番65-7365-50
結束バンド 110mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥47,980税込¥52,7781袋(500個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイヘッドは、常に規定の位置に配置されています。工具を必要とせず組み立てが簡単です。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。主に自動車業界でケーブルハーネス仕様●長さ:110mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RDP5アズワン品番65-7432-10
結束バンド 110mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,198税込¥10,1181袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ワンピースバンドリング / 固定タイです。すばやく簡単に取り付け可能。T 字型ケーブルタイ製品は、取り付け穴を備え、ケーブルの周りに固定すると、ねじ又はボルトでパネルに簡単に固定できます。REL シリーズはリリース可能で、再使用可能です。タイは最初にパネルに取り付け、次にケーブルを追加します。ケーブルを「ゲーム機」やコン仕様●長さ:110mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18MRアズワン品番65-7426-17
結束バンド 100mm x 6.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898税込¥4,2881袋(100個)10日以内出荷UL。Rel。シリーズのリリースが簡単なワイヤタイ。手動又はプライヤで簡単に取り付けられる黒色ナイロン 6.6 製ワイヤタイです。 ストップキャッチを慎重に解除して、意図的に緩めるまでしっかりと固定してください。仕様●長さ:100mm●幅:6.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:REL100●引張強度:180N●最大バンドル直径:21mmアズワン品番65-7362-60
結束バンド 100mm x 2.5、3.5、4.6 mm ナチュラル ナイロン 66
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイキット。2000 本のナイロン 6.6 製ケーブルタイで構成されたキットです 直径 22 → 105 mm のケーブルバンドル用 黒色又は天然色を用意しています 動作温度: -55 → +85 ℃仕様●長さ:100 mm, 150 mm, 200 mm, 270 mm, 385mm●幅:2.5 、3.5 、4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80, 135, 225N●最大バンドル直径:22, 35, 50, 73, 110mm●コンテンツ:2500ケーブルタイアズワン品番65-7396-15
結束バンド 100mm x 2.5、3.5、4.6 mm ナチュラル ナイロン 66
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781セット7日以内出荷Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット。ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です 動作温度 -55 → +100℃ キット量: 400仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 200mm●幅:2.5 、3.5 、4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:401pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:FIXCASE●引張強度:80, 135, 225N●最大バンドル直径:22, 35, 50mmアズワン品番65-7420-86
結束バンド 100mm x 2.5 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,398税込¥4,8381袋(100個)6日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ白色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66V0 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この火災危険用限定ケーブルタイは、火災安全が最優先される場所、人口の多い場所、又は貴重な財産を含む場所仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mmアズワン品番65-7422-23
結束バンド 100mm x 2.5 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,598税込¥3,9581袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mmアズワン品番65-7393-51
結束バンド 100mm x 2.5 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton のタイ全体に散布された総金属製です。HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます。青色で Visual 検出が簡単です。汚染のリスクを大幅に低減。MCTS タイは、非常に優れた耐腐食性を備えています。メーカーの MCTS ケーブルタイは、製薬産業だけでなく食品飲料でも使用できるように特別に開発されています。独自の製造プロセス仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:MCTS100アズワン品番65-7427-61
結束バンド 100mm x 2.5 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,798税込¥4,1781袋(100個)7日以内出荷仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mmアズワン品番65-7397-76
結束バンド 100mm x 2.5 mm 青 PA 6.6 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,598税込¥7,2581袋(100個)7日以内出荷ヘラマンタイトン ケーブルタイヘラマンタイトン T18R HR シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 4.6 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。この製品は、リサイクル可能な 100 % の高品質プラスチック製です。ナイロン 46 はポリアミドの一種で、ナイロン 6 又はナイロン 66 より融点が高く、短期間でも耐熱性が必要な用仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:青●材質:PA 6.6●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7370-24
結束バンド 100mm x 2.5 mm 青 ETFE 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)10日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ青色結束バンドは、エチルテトラフロロエチレン( ETFE )製です。バンドルの直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに適しています。170 ℃ までの高温条件下で高い耐薬品性を発揮します特長と利点手動又は取り付け工具により簡仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:青●材質:ETFE●タイプ:高化学薬品抵抗●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7437-80
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷規格: DIN EN50146。OSシリーズケーブルタイ。外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18ROS●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7364-93
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,5981袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイ / 固定具は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印を所定の位置に固定 黒色 バンドル直径:最大 16 パネル厚: 1 → 3仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可アズワン品番65-7434-20
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,598税込¥8,3581セット7日以内出荷仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Tアズワン品番65-7400-31
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(100個)7日以内出荷規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB20●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mmアズワン品番65-7369-30
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,498税込¥2,7481袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mmアズワン品番65-7397-24
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 20000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥309,800税込¥340,7801袋(20000個)7日以内出荷HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています。バンドルの張力を繰り返します。簡単にリサイクル可能。内側にギザギザがある結束バンドは、自動結束システム専用に設計されています。自動工具 2000 CPK は、ワイヤハーネス施設、自動車、産業企業など、包装分野のウェルで仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RA50アズワン品番65-7430-69
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥24,980税込¥27,4781袋(1000個)7日以内出荷HellermannTyton の外側にギザ付きケーブルタイは、バンドルの表面が滑らかです。結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します。頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています。挿入が簡単で伸張強度が高くなっています。PA66V0 ケーブルタイは、火災危険に関する限定要件を満たします。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。OS仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18ROSアズワン品番65-7433-45
結束バンド 1.095m x 8.9 mm 黒 ナイロン 66 1袋 25個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥16,980税込¥18,6781袋(25個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T150XL シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドル径は 330 mm、長さは 109 mm、幅は 8.9 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用され仕様●長さ:1.095m●幅:8.9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:25pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T150XL●引張強度:780N●最大バンドル直径:330mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7421-29
結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷HellermannTyton 空圧工具は、丈夫な金属製ハウジングに収められています。KR8 ケーブルタイのみを適用します。KR8 ケーブルタイの張力調整、固定、自動切断に使用します。空気圧に応じて張力を調整できます。バランサ用の保持リング。取り付け工具 KR8PNSE は、KR シールのガラス繊維強化ロックピンを圧着し、タイエンドのプラスチック変形を起こします。仕様●シリーズ:KR8アズワン品番65-7425-91
ブレード
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷HellermannTyton エルゴノミックの滑り止めハンドルは、快適でしっかりしメンテナンスが非常に少ない最小限の労力で迅速かつ正確に結束( TLC 機構)。便利で簡単な張力調整。狭い場所で使用できる、拡張されたスリムなノーズ。ハウジングは弾力性のある軽量ガラス繊維強化ポリエステル製です。標準グリップスパン( 90 mm )及びショートグリップスパン(仕様●タイプ:ブレードキットアズワン品番65-7430-71
ケーブルパンチ下降工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷HellermannTyton の Tough 金属製工具。人間工学に基づいた設計安定した張力調整と金属タイの自動切断。MST-S シリーズタイ( 5.9 mm )と併用するように設計されています。MST-S 金属製タイの結束、固定、切断専用です。MST6 工具は、MST-S シリーズの HellermannTyton メタルケーブルタイを確実に使用するために特別に開発されました。パンチロック機構仕様●タイプ:交換用ポンチですアズワン品番65-7434-07
ケーブルタイ 9mm x 8 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 20000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥319,800税込¥351,7801袋(20000個)7日以内出荷HellermannTyton の画期的な 2 ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500 m のストラップのリール販売で、5、000 個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケ仕様●長さ:9mm●幅:8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080アズワン品番65-7426-15
ケーブルタイ 580mm x 28 mm 黒 熱可塑性樹脂ポリウレタン 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥29,980税込¥32,9781袋(10個)7日以内出荷HellermannTyton の伸縮性リリース可能、再利用可能固定ポール付きダブルマイナスヘッド。柔軟性により、安定した均一な圧力分散を実現します。風車、機械、ロボット、パルスチューブ、コンジットなどの移動エレメントや振動用途に最適です。プレゼンテーション、コンサート、劇場、展示会での一時的な固定に最適です。屋内使用時は長寿命。柔らかい柔軟な仕様●長さ:580mm●幅:28 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●シリーズ:SRT58028アズワン品番65-7426-45
ケーブルタイ 380mm x 4.7 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥17,980税込¥19,7781袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton のタイ全体に散布された総金属製は、幅広いサイズを用意しています。HACCP プロセスの一部として使用可能汚染のリスクを大幅に低減。磁気及び X 線で検出可能なタイプを用意しています。金属含有タイは、食品及び製薬業界向けに特別に設計されたケーブルタイです。このタイは独自の工程(金属塗料の配合など)で製造されており、たとえ小さ仕様●長さ:380mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:MCT50Lアズワン品番65-7431-50
ケーブルタイ 340mm x 7.6 mm ナチュラル ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥22,980税込¥25,2781袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton屋内、屋外、高温のさまざまなグレードの PA66 です。黒色及び天然色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能鋸歯状の結束バンドの内側。さまざまな長さのものを用意。さまざまな業界で使用されている、このリリース可能、再利用可能なタイは、変化が予想される場合に最適です。これには、一時的なインストールと仕様●長さ:340mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:RLT120アズワン品番65-7426-03
ケーブルタイ 30.5mm x 53.3 mm 黒 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,298税込¥8,0281袋(50個)7日以内出荷HellermannTyton は、超強力ポリアセタール( POM )製です。システムはエンドレスストラップ、スペーサ、ヘッドで構成されています。ヘッドには、ステンレススチール製の爪が含まれていて、適切に固定できます。非常に確実に固定でき、経年劣化や紫外線に対する優れた耐性を備えています。あらゆる束径に対応し、在庫を削減できます。この堅牢なケーブル仕様●長さ:30.5mm●幅:53.3 mm●色:黒●タイプ:リリース可能●シリーズ:EL-TY (TELS-SPK2)アズワン品番65-7431-55
ケーブルタイ 260mm x 7 mm 黒 熱可塑性樹脂ポリウレタン 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷HellermannTyton の伸縮性リリース可能、再利用可能固定ポール付きダブルマイナスヘッド。柔軟性により、安定した均一な圧力分散を実現します。風車、機械、ロボット、パルスチューブ、コンジットなどの移動エレメントや振動用途に最適です。プレゼンテーション、コンサート、劇場、展示会での一時的な固定に最適です。屋内使用時は長寿命。柔らかい柔軟な仕様●長さ:260mm●幅:7 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●シリーズ:SRT2607アズワン品番65-7427-55
ケーブルタイ 225mm x 5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自仕様●長さ:225mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50MD7アズワン品番65-7432-89
ケーブルタイ 215mm x 5.1 mm グレー ポリアミド 1袋 4000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥329,800税込¥362,7801袋(4000個)7日以内出荷HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さ 215 mm、幅 5.1 mm を備えています。黒色です。ポリアミド製です。結束及び固定ソリューション 材料と設計の理想的な組み合わせです 取り付けスペースに合わせて、さまざまな位置の固定 Anchor を使用できます仕様●長さ:215mm●幅:5.1 mm●色:グレー●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50Rアズワン品番65-7392-96
ケーブルタイ 205mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton 曲面のヘッド設計は、バンドルにぴったりフィットします。内側にセレーションがあり、束にしっかり保持できます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。CTT は、低圧が固定されている場所でパイプ、ホース、ゲーターを固定するように設計されています。これらのタイは、自動車、白物家電製造、医療産業、建設など、さまざまな産業で仕様●長さ:205mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:CTT60Rアズワン品番65-7431-26
ケーブルタイ 200mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド6.6 PA66 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥49,980税込¥54,9781袋(500個)7日以内出荷HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、クリスマスツリー型部分付き結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃、汚れ、水へのアクセスを最小限に抑えます。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内で仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RFT10アズワン品番65-7426-75
ケーブルタイ 165mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥50,980税込¥56,0781袋(500個)7日以内出荷HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バン仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SL6アズワン品番65-7430-18
ケーブルタイ 160mm x 3.5 mm ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ワンピースバンドリング / 固定タイです。すばやく簡単に取り付け可能。この一体型ケーブルタイ製品は、取り付け穴を備え、ケーブルの周りに固定すると、ねじ又はボルトでパネルに簡単に固定できます。まずタイをパネルに取り付け、次にケーブルを追加します。結束バンドと固定タイのワンピースです すばやく簡単に取り付け可能仕様●長さ:160mm●幅:3.5 mm●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30MRアズワン品番65-7432-60
ケーブルタイ 15.75mm x 20.3 mm 黒 1袋 25個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781袋(25個)7日以内出荷HellermannTyton は、超強力ポリアセタール( POM )製です。システムはエンドレスストラップ、スペーサ、ヘッドで構成されています。ヘッドには、ステンレススチール製の爪が含まれていて、適切に固定できます。非常に確実に固定でき、経年劣化や紫外線に対する優れた耐性を備えています。あらゆる束径に対応し、在庫を削減できます。この堅牢なケーブル仕様●長さ:15.75mm●幅:20.3 mm●色:黒●タイプ:リリース可能●シリーズ:EL-TY (TELSH)アズワン品番65-7427-43
ケーブルタイ 135mm x 4.6 mm ポリアミド6.6 PA66 1袋 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥97,980税込¥107,7781袋(1000個)7日以内出荷HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バン仕様●長さ:135mm●幅:4.6 mm●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSL5アズワン品番65-7432-14
ケーブルタイ 100mm x 2.5 mm 黒 ポリアミド 1袋 5000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥899,800税込¥989,7801袋(5000個)7日以内出荷HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T18Rアズワン品番65-7393-10
ケーブルタイ 100mm x 2.5 mm ナチュラル ポリアミド4.6 1袋 14000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥679,800税込¥747,7801袋(14000個)7日以内出荷HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています。バンドルの張力を繰り返します。簡単にリサイクル可能。内側にギザギザがある結束バンドは、自動結束システム専用に設計されています。自動工具 2000 CPK は、ワイヤハーネス施設、自動車、産業企業など、包装分野のウェルで仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド4.6●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RA3500アズワン品番65-7431-37
ケーブルクリップ 配線クリップ 9mm x 19 mm 12.5mm 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥14,980税込¥16,4781袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 9 mm、長さは 19 mm、幅は 19 mm、高さは 12.5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイ仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:9mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19mm●幅:19 mm●深さ:12.5mm●寸法 [L x W x D]:19 x 19 x 12.5mmアズワン品番65-7415-02