絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
質量(g)
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・WURTH ELEKTRONIK・エスコ・ユタカメイク・三友・信越工業・宮島化学工業・泰興・NAC(長堀工業)・HEIKO・シュナイダーエレクトリック・紺屋商事・セキスイ・PANDUIT(パンドウイット)・アイネット・TRUSCO・デンカエレクトロン・全国家庭用品卸商業協同組合・LINKMAN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: PPひも

1,048件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 13mm x 25 mm 16.5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクリップ 配線クリップ 13mm x 25 mm 16.5mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 13 mm、長さ 25 mm、幅 25 mm、高さは 16.5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:13mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25mm●幅:25 mm●深さ:16.5mm●寸法 [L x W x D]:25 x 25 x 16.5mmアズワン品番65-7405-87
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 13mm x 1箱 1500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクリップ 配線クリップ 13mm x 1箱 1500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    89,980税込98,978
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton プッシュアンドクリック式クロークリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する幅広い用途で使用され
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:13mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒アズワン品番65-7426-82
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 12mm x 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクリップ 配線クリップ 12mm x 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    25,980税込28,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton滑らかで清潔な表面に簡単に塗布でき、コスト効果が高いこのクリップは、アクセスが困難な用途や、接着式ソリューション以外に固定方法がない場所や穴を開けられない場所での使用に最適です。主な用途には、家庭用電化製品やトレーラーなどがあります。カラーホワイト( WH ) フィグゼーション方式ペースト / スティック パックカウント:
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:12mm●材質:スチール●色:白アズワン品番65-7437-20
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 10mm x 19 mm 28.9mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 10mm x 19 mm 28.9mm 自消性 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    36,980税込40,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    両面粘着テープなので、平らな部分への取り付けが簡単です
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:10mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:21mm●幅:19 mm●深さ:28.9mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:21 x 19 x 28.9mmアズワン品番65-7396-60
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 10.5mm x 5.25 mm 17.7mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクリップ 配線クリップ 10.5mm x 5.25 mm 17.7mm 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,298税込8,028
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    WPCワイヤプッシュインクリップ。複数のシングルワイヤを挿入することが可能な多目的ワイヤクリップ。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:10.5mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.25 mm●深さ:17.7mm●寸法 [L x W x D]:15 x 5.25 x 17.7mmアズワン品番65-7421-23
  • ケーブルクランプキット 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプキット 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,198税込5,718
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 識別用結束バンド及びプレートは、ケーブル束のマーキングに使用します。色は黒です。このプレートは、終端処理の前後に大きなパイプやケーブルを使用するのに適しています。ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:プレート●材質:ポリアミド●色:黒アズワン品番65-7392-48
  • ケーブルクランプキット 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプキット 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 識別用タイ / プレートは、ケーブル束透明です。IMP 及び IT マーカープレート製品は、終端処理の前後に大きなケーブル束を取り付けるのに適しています。ケーブルタイまたはリベットで固定します ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マーキングプレート●材質:ポリアミド●色:クリアアズワン品番65-7391-50
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 9.5 mm 5.7mm 自消性 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 9.5 mm 5.7mm 自消性 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    72,980税込80,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:9.5mm●幅:9.5 mm●深さ:5.7mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7394-12
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 7mm x 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 7mm x 1袋 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    52,980税込58,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 固定エレメントは、細木チューブ用の黒色波形ねじ穴内での使用に適しています チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定エレメント●最大バンドル直径:7mm●材質:ポリアミド●色:黒
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 7mm x 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 7mm x 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Hellermann Tyton の 151-01699 クリップはステンレススチール製です。手で簡単に差し込める一体型デザインパネルの厚さの範囲により、さまざまな用途に使用可能 さまざまなサイズのワイヤ及びケーブルを使用できる収縮率2倍設計 過酷な条件に耐える高い抽出力を提供します。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:7mm●固定方法:ケーブル取り付け●材質:ステンレス鋼●色:メタリックアズワン品番65-7444-77
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 51mm x 1箱 160個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 51mm x 1箱 160個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    119,800税込131,780
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。この製品は M8 取り付けねじタイプで、バンドル径は 36 → 51 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:51mm●材質:ポリアミド●色:黒
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 51mm x 1箱 160個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 51mm x 1箱 160個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    119,800税込131,780
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。バンドル径は 36 → 51 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:51mm●材質:ポリアミド●色:黒
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 51mm x 1箱 140個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 51mm x 1箱 140個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    119,800税込131,780
    1箱(140個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M10 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 36 → 51 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:51mm●材質:ポリアミド●色:黒
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 5.4 mm 27.2mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 5.4 mm 27.2mm 自消性 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    用途 ロック可能なクランプストラップが付いたケーブルホルダは、角や端に沿ってケーブルループを取り付けるのに最適です。ラボ環境やテスト環境、ケーブルループの個々の組み立てにぴったりです。取り付けが簡単、工具不要、再利用可能
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:14.8mm●幅:5.4 mm●深さ:27.2mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7395-03
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 5 mm 9mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 5 mm 9mm 自消性 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    19,980税込21,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    用途 ロック可能なクランプストラップが付いたケーブルホルダは、角や端に沿ってケーブルループを取り付けるのに最適です。ラボ環境やテスト環境、ケーブルループの個々の組み立てにぴったりです。取り付けが簡単、工具不要、再利用可能
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.1mm●幅:5 mm●深さ:9mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:11.1 x 5 x 9mmアズワン品番65-7393-83
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 5 mm 9mm 自消性 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 5 mm 9mm 自消性 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.1mm●幅:5 mm●深さ:9mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7396-88
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 5 mm 18mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 5 mm 18mm 自消性 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    15,980税込17,578
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:16mm●幅:5 mm●深さ:18mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7394-22
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 5 mm 14.2mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 5 mm 14.2mm 自消性 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    19,980税込21,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    用途 ロック可能なクランプストラップが付いたケーブルホルダは、角や端に沿ってケーブルループを取り付けるのに最適です。ラボ環境やテスト環境、ケーブルループの個々の組み立てにぴったりです。取り付けが簡単、工具不要、再利用可能
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.1mm●幅:5 mm●深さ:14.2mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7394-13
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 5 mm 14.2mm 自消性 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 5 mm 14.2mm 自消性 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.1mm●幅:5 mm●深さ:14.2mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:11.1 x 5 x 14.2mmアズワン品番65-7395-17
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 34mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 34mm 自消性 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    16,980税込18,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    用途 直径4.8 → 5.0 mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:34mm●耐火性:自消性●シリーズ:WA-CHSNアズワン品番65-7395-10
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 34mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 34mm 自消性 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    16,980税込18,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:34mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:15 x 5.3 x 34mmアズワン品番65-7396-64
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 17mm 自消性 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 17mm 自消性 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:17mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:15 x 5.3 x 17mmアズワン品番65-7393-95
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    63,980税込70,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7394-42
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1箱 160個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1箱 160個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    97,980税込107,778
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M12 取り付けねじタイプを備え、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒アズワン品番65-7390-71
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1箱 140個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1箱 140個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    129,800税込142,780
    1箱(140個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M12 取り付けねじタイプを備え、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒アズワン品番65-7392-22
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1袋 160個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1袋 160個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    99,980税込109,978
    1袋(160個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M8 取り付けねじタイプで、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒アズワン品番65-7392-56
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1袋 140個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1袋 140個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    129,800税込142,780
    1袋(140個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒アズワン品番65-7393-23
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 25 mm 自消性 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 25 mm 自消性 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    29,980税込32,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    UL94 HB。FKH フラットケーブルブラケット。粘着式ケーブルブラケット クリップロック 丸みを帯びたエッジと柔軟なウィングにより、ケーブルをやさしく配線できます
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 25 mm 8.8mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 25 mm 8.8mm 自消性 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    32,980税込36,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    用途 ミニチュアフラットケーブルクランプ、接着式コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:25 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:27 x 25 x 8.8mmアズワン品番65-7393-82
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 20 mm 8.8mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 20 mm 8.8mm 自消性 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    32,980税込36,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    用途 ミニチュアフラットケーブルクランプ、接着式コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:20 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:27 x 20 x 8.8mmアズワン品番65-7396-81
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    ケーブルクランプ 配線クリップ 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    35,980税込39,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Canalis スチール製ケーブルサスペンションシステムにより、ダクトの高さを調整することができ、最大荷重は 60 kg となっています。これにより、固定システムの取り付け時間を 1/3 に短縮できます ねじ式ロッドに必要なロッドの数です。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:ケーブル取り付け●材質:スチール●長さ:3mmアズワン品番65-7384-74
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ねじ固定用マウントの色は黒色です。ポリアミド製です。スペースを最小限に抑えたい用途に最適です ケーブルを敷設する前に、ケーブルとインラインで取り付けることができます
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ねじ固定取り付け●材質:ポリアミド●色:白アズワン品番65-7393-11
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 1箱 280個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 1箱 280個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    219,800税込241,780
    1箱(280個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M12 取り付けねじがタイプされています。束径は 12.7 → 19.5 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:19.5mm●材質:ポリアミド●色:黒アズワン品番65-7392-84
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 1箱 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 1箱 200個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    149,800税込164,780
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。この製品には、M8 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 12.7 → 19.5 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:19.5mm●材質:ポリアミド●色:黒アズワン品番65-7416-47
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 1袋 280個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 1袋 280個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    159,800税込175,780
    1袋(280個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M12 取り付けねじがタイプされています。束径は 12.7 → 19.5 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:19.5mm●材質:ポリアミド●色:黒アズワン品番65-7392-99
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 19.5mm x 1袋 200個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    139,800税込153,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。この製品には、M8 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 12.7 → 19.5 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:19.5mm●材質:ポリアミド●色:黒アズワン品番65-7392-55
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 15 mm 8.8mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 15 mm 8.8mm 自消性 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    29,980税込32,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    用途 ミニチュアフラットケーブルクランプ、接着式コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:15 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:27 x 15 x 8.8mmアズワン品番65-7394-98
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 15 mm 8.8mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 15 mm 8.8mm 自消性 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:15 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7396-74
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 11.9 mm 14.3mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 11.9 mm 14.3mm 自消性 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    用途 粘着テープにより、平面への取り付けが容易
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.9mm●幅:11.9 mm●深さ:14.3mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:11.9 x 11.9 x 14.3mmアズワン品番65-7394-16
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 11.9 mm 14.3mm 自消性 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクランプ 配線クリップ 11.9 mm 14.3mm 自消性 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    72,980税込80,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.9mm●幅:11.9 mm●深さ:14.3mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7395-63
PPひも