絞り込み
質量(g)
100・105・110・150・160・175・200・220・230・240・250・300・320・340・450・500・1000・1200・1500・2000・質量(g)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: PPひも

PPひもとは、ポリプロピレン製のひものことです。主に引越しや片づけなどの一般荷造りや結束に使用。家庭での園芸や手芸に使用することもできます。ロープ状のひもタイプとテープタイプがあり、ひもタイプのものはロープ状になっていることで滑りにくく、テープタイプのものは結びやすいことが特徴です。ひもの長さは100mに満たないものから1000mのものまであり、形状は平巻きタイプや円柱タイプ、玉巻きタイプがあります。色は白色や青色、黄色など複数の種類があり、使用する場所や頻度、目的などに応じて適切なものを選択することが可能です。
1,097件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
ケーブルクリップ 配線クリップ 8mm x 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 8mm x 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,498税込8,248
1袋(50個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定クリップは、ポリアミド製です。黒色です。各クリップは、取り付けプレート又は任意のサイズの他のクリップに連結できます 各クリップは自由に回転します 簡単に解放して再使用できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●最大バンドル直径:8mm●材質:ポリアミド●色:黒アズワン品番65-7391-51
ケーブルクリップ 配線クリップ 8mm x 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 8mm x 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
81,980税込90,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton 粘着式フラットデザインクリップは、長さ 25 mm、幅 25 mm です。黒色です。スペースが限られた用途に使用できるフラットな設計 一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マウント●最大バンドル直径:8mm●材質:ポリアミド●色:黒アズワン品番65-7390-49
ケーブルクリップ 配線クリップ 7.3mm x 23.8mm 自消性 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 7.3mm x 23.8mm 自消性 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(50個)
予約販売
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:7.3mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●深さ:23.8mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7394-45
ケーブルクリップ 配線クリップ 7.3mm x 23.8mm 自消性 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 7.3mm x 23.8mm 自消性 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
17,980税込19,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
ケーブルのツイストで、すばやく保持したり取り外したりするのに最適です
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:7.3mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●深さ:23.8mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7396-04
ケーブルクリップ 配線クリップ 7.2mm x 13 mm 22.7mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 7.2mm x 13 mm 22.7mm 自消性 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
24,980税込27,478
1袋(500個)
7日以内出荷
両面粘着テープなので、平らな部分への取り付けが簡単です
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:7.2mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20mm●幅:13 mm●深さ:22.7mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:20 x 13 x 22.7mmアズワン品番65-7394-48
ケーブルクリップ 配線クリップ 6.5mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 6.5mm 自消性 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:9.6mm●深さ:6.5mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:9.6 x 6.5mmアズワン品番65-7394-62
ケーブルクリップ 配線クリップ 6.5mm 自消性 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 6.5mm 自消性 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
67,980税込74,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:9.6mm●深さ:6.5mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:9.6 x 6.5mmアズワン品番65-7396-59
ケーブルクリップ 配線クリップ 50mm x 25 mm 自消性 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 50mm x 25 mm 自消性 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
96,980税込106,678
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton SolidTackフラットリボンクリップフラットリボンケーブル専用に設計された粘着式取り付けベースです。この製品は、金属、塗装、プラスチックなどの貼り付けにくい面でも最高の粘着力を発揮します。アクリレート接着剤が使用されており、時間とともに増大する優れた初期粘着力を備えています。このクリップは、コンピュータシステム、ゲ
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットリボンクリップ●最大バンドル直径:50mm●固定方法:ネジ, 自己接着●材質:耐衝撃性変性ナイロン, ナイロン66●色:黒●長さ:56.5mm●幅:25 mm●耐火性:自消性●シリーズ:SolidTack FKH50APT-Iアズワン品番65-7442-49
ケーブルクリップ 配線クリップ 5.8mm x 19.8 mm 28.4mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 5.8mm x 19.8 mm 28.4mm 自消性 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
24,980税込27,478
1袋(500個)
7日以内出荷
両面粘着テープなので、平らな部分への取り付けが簡単です
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:5.8mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:10mm●幅:19.8 mm●深さ:28.4mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:10 x 19.8 x 28.4mmアズワン品番65-7396-71
ケーブルクリップ 配線クリップ 5.8mm x 19.8 mm 28.4mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 5.8mm x 19.8 mm 28.4mm 自消性 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:5.8mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:10mm●幅:19.8 mm●深さ:28.4mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:10 x 19.8 x 28.4mmアズワン品番65-7395-49
ケーブルクリップ 配線クリップ 4mm x 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 4mm x 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
17,980税込19,778
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton滑らかで清潔な表面に簡単に塗布でき、コスト効果が高いこのクリップは、アクセスが困難な用途や、接着式ソリューション以外に固定方法がない場所や穴を開けられない場所での使用に最適です。主な用途には、家庭用電化製品やトレーラーなどがあります。カラーホワイト( WH ) フィグゼーション方式ペースト / スティック パックカウント:
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:4mm●固定方法:接着剤●材質:スチール●色:白アズワン品番65-7426-44
ケーブルクリップ 配線クリップ 41.5mm x 1箱 400個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 41.5mm x 1箱 400個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
83,980税込92,378
1箱(400個)
7日以内出荷
HellermannTyton のプッシュアンドクリック式キャップでワイヤを固定。クリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:41.5mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒アズワン品番65-7427-95
ケーブルクリップ 配線クリップ 40 mm 19mm 自消性 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 40 mm 19mm 自消性 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:53.5mm●幅:40 mm●深さ:19mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7395-75
ケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 6.5 mm 自消性 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 6.5 mm 自消性 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:3mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.8mm●幅:6.5 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7396-58
ケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 23 mm 6.5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 23 mm 6.5mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(100個)
予約販売
RoHS(2022年10月現在)、UL94 HB (接着剤を除く)ねじ取り付けケーブルクリップ TY8H1ケーブル、チューブ、コンジットを保持するように設計されたねじ取り付けケーブルクリップで、ケーブルタイを不要にします。パネルにねじ止めするか、固定することができます サイドグリップフィンガーにより、しっかりと保持できますが、必要に応じてケーブルを
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Screw Clip●最大バンドル直径:3mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:26mm●幅:23 mm●深さ:6.5mm●寸法 [L x W x D]:26 x 23 x 6.5mmアズワン品番65-7362-97
ケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
63,980税込70,378
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton エッジ用バンドリングクリップは、黒色で提供されます。ポリアミド製です。組み立ては簡単で、手動でシャッフルするだけです
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップのバンドリング●最大バンドル直径:3mm●材質:ポリアミド●色:黒アズワン品番65-7426-55
ケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 13 mm 5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 3mm x 13 mm 5mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,698税込9,568
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 3 mm、長さ 13 mm、幅 13 mm、高さ 5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケー
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:3mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:13mm●幅:13 mm●深さ:5mm●寸法 [L x W x D]:13 x 13 x 5mmアズワン品番65-7415-25
ケーブルクリップ 配線クリップ 36 mm 20mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 36 mm 20mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
クリップ保持ワイヤタイプCL配線ダクトシリーズT1、T1-F、T1-E、及びT1-EF用CLクランプ 取り付けポイントでドライバを回すだけで、簡単に固定することが可能 ダクト内のケーブルとワイヤの安全性を維持 配線が簡単で、時間の短縮が可能 設置後、クリップを保持するワイヤを使用してダクトに簡単にアクセスすることが可能。また、アクセス時に、ケーブル
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サドルクランプ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:35mm●幅:36 mm●深さ:20mm●使用温度範囲:-5 → +80 ℃アズワン品番65-7364-20
ケーブルクリップ 配線クリップ 32 mm 19mm 自消性 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 32 mm 19mm 自消性 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
28,980税込31,878
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:45.5mm●幅:32 mm●深さ:19mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:45.5 x 32 x 19mmアズワン品番65-7395-53
ケーブルクリップ 配線クリップ 3.5mm x 6.3 mm 自消性 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 3.5mm x 6.3 mm 自消性 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
17,980税込19,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:3.5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.4mm●幅:6.3 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7395-02
ケーブルクリップ 配線クリップ 28mm x 1箱 400個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 28mm x 1箱 400個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
75,980税込83,578
1箱(400個)
7日以内出荷
HellermannTyton のプッシュアンドクリック式キャップでワイヤを固定。クリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:28mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒アズワン品番65-7427-62
ケーブルクリップ 配線クリップ 27mm x 52 mm 36mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 27mm x 52 mm 36mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
UHねじ接続(ホルダ付)Flexiguard波形保護チューブ(RS品番: ; 186-078 186-078 )用ホルダ ねじの形状に合わせて調整された本体内部の穴により、チューブが安定 内部の延長テーパーで湿気から保護 チューブの端をねじ接続に簡単にねじ込むことが可能 頑丈で堅牢
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:コンジットクリップ●最大バンドル直径:27mm●固定方法:ネジ●材質:PP●色:グレー●長さ:57mm●幅:52 mm●深さ:36mm●寸法 [L x W x D]:57 x 52 x 36mmアズワン品番65-7364-25
ケーブルクリップ 配線クリップ 25.2 mm 11mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 25.2 mm 11mm 自消性 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
39,980税込43,978
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25.2mm●幅:25.2 mm●深さ:11mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:25.2 x 25.2 x 11mmアズワン品番65-7396-03
ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 27 mm 25mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 27 mm 25mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
粘着式クリップ - フラットデザインHellermanTyton RB シリーズの粘着クリップの形状により、ワイヤ、ケーブル、ホースをすばやく簡単に取り付けることができます。接着式 滑らかできれいな表面に簡単に塗布できます ワイヤ、ケーブル、ホース用のフラット設計 粘着剤 - ポリエチレンフォームのベースが付いた合成ゴム
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Cable Clip●最大バンドル直径:20mm●固定方法:自己接着●材質:ポリアミド●色:黒●長さ:33mm●幅:27 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:33 x 27 x 25mmアズワン品番65-7373-63
ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 1箱 900個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 1箱 900個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
77,980税込85,778
1箱(900個)
7日以内出荷
HellermannTyton のプッシュアンドクリック式キャップでワイヤを固定。クリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:20mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒アズワン品番65-7426-91
ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 15 mm 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 15 mm 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1袋(200個)
7日以内出荷
ねじ取り付け D クリップケーブルやパイプの挿入、取り外し、交換用の柔軟なグリップを備えています。クリップは 1 本のねじで所定の位置に保持され、付属のケーブル又はパイプがしっかりとガイドされます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:20mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mmアズワン品番65-7365-61
ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 15 mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 20mm x 15 mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,798税込10,778
1袋(100個)
7日以内出荷
ねじ取り付け D クリップケーブルやパイプの挿入、取り外し、交換用の柔軟なグリップを備えています。クリップは 1 本のねじで所定の位置に保持され、付属のケーブル又はパイプがしっかりとガイドされます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:20mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mmアズワン品番65-7365-54
ケーブルクリップ 配線クリップ 20.1 mm 4.2mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 20.1 mm 4.2mm 自消性 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
16,980税込18,678
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:双方向ベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20.1mm●幅:20.1 mm●深さ:4.2mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:20.1 x 20.1 x 4.2mmアズワン品番65-7395-80
ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
129,800税込142,780
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton は、複数のケーブルを並列で配線できます。2 本のねじで簡単に固定。ケーブルは、使用可能なスロットの任意の組み合わせにケーブルタイを使用して固定します。多くの用途では、各ケーブルランを所定の位置にしっかりと固定する必要がありますが、隣接するケーブルラン(制御キャビネット、機械、軍事システムなど)とは別に固定する必要が
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラルアズワン品番65-7426-04
ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
73,980税込81,378
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton は、プラスチックの縁に手を押し込むだけです。一体型金属製クランプがクリップをしっかり固定。クランプは、ダブル焼き戻しスプリングスチール製です。穴や接着剤が不適切な用途に最適です。エッジクリップは、自動車産業や電気産業で、穴を開けられない場合や、他に固定ポイントがない場合に使用されます。カラーブラック( BK ) 固定
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●材質:ナイロン 66●色:黒アズワン品番65-7427-40
ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 200個入 SIEMENSケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 200個入SIEMENS
61,980税込68,178
1袋(200個)
7日以内出荷
Siemens 配線クリップは、穴径 5 mm、正味重量 10 グラムに使用されます。VDE 及び EAC 認定です。20 個パックで販売されています
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●色:黒、白アズワン品番65-7424-44
ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton リベットマウントの長さは 14 mm、幅は 12 mm です。自然な色をしている。すばやく設置可能 2 ピースウェッジ 簡単に挿入
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:リベット取り付け●材質:ポリアミド●色:ナチュラルアズワン品番65-7390-51
ケーブルクリップ 配線クリップ 19.5mm x 42mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 19.5mm x 42mm 自消性 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
13,980税込15,378
1袋(500個)
7日以内出荷
ケーブルのツイストで、すばやく保持したり取り外したりするのに最適です
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:19.5mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●深さ:42mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7396-75
ケーブルクリップ 配線クリップ 19.5mm x 42mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 19.5mm x 42mm 自消性 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
829税込912
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:19.5mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●深さ:42mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7396-69
ケーブルクリップ 配線クリップ 19.1 mm 4mm 自消性 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 19.1 mm 4mm 自消性 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サポートベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19.1mm●幅:19.1 mm●深さ:4mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7396-87
ケーブルクリップ 配線クリップ 19 mm 8.9mm 自消性 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 19 mm 8.9mm 自消性 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:45.5mm●幅:19 mm●深さ:8.9mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7396-63
ケーブルクリップ 配線クリップ 18mm x 28.5 mm 23mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 18mm x 28.5 mm 23mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
粘着式取り付け固定クリップどのタイプも広い粘着面でしっかりと固定します。清潔で滑らかな表面への塗布が容易になります ケーブルやパイプに最適な丸型設計 材質 - ナイロン6.6(ナチュラル)
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:18mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:28.5mm●幅:28.5 mm●深さ:23mm●寸法 [L x W x D]:28.5 x 28.5 x 23mmアズワン品番65-7421-35
ケーブルクリップ 配線クリップ 17.1mm x 12.9 mm 自消性 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 17.1mm x 12.9 mm 自消性 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(25個)
予約販売
丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:17.1mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15.5mm●幅:12.9 mm●耐火性:自消性●シリーズ:WA-CHCLアズワン品番65-7395-52
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5mm x 12.9 mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 15.5mm x 12.9 mm 自消性 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
13,980税込15,378
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:15.5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:17.1mm●幅:12.9 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7394-24
ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 25mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 15.5 mm 25mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
CradleClip 固定ブラケット取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クレードルクリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:48mm●幅:15.5 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:48 x 15.5 x 25mmアズワン品番65-7371-65
PPひも
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら