絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニロンロープは、合成繊維のビニロンで作られているロープです。ビニロンは耐久性や伸縮性が高いためロープの材質に適しており、荷物の固定、命綱や防災とさまざまな用途に利用されています。柔軟性と綿のような手触りがあり、作業しやすい点もビニロンロープの持ち味です。ビニロンにポリエステルを混合したクレモナロープは、ビニロンよりさらに柔軟性が高いのが特徴。ねじれにくいロープが必要な時は、通常のロープよりストランド(より糸)の本数が多い金剛打の製品が適しています。
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
  • クレモナロープ 3打ち モノタロウ

    クレモナロープ 3打ち

    モノタロウ(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    (株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。 耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。 荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。
    用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)種類3打ち長さ(m)50
  • クレモナロープ ユタカメイク

    クレモナロープ

    ユタカメイク(9件のレビュー)
    299税込329
    1袋ほか
    当日出荷
    風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
    用途各種結束、テント・タープ用等。耐熱温度(℃)100以内
  • クレモナロープ まつうら工業

    クレモナロープ

    まつうら工業(14件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
  • クレモナ金剛打ロープ ユタカメイク

    クレモナ金剛打ロープ

    ユタカメイク(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用等
  • ビニロン金剛打ロープ TRUSCO

    ビニロン金剛打ロープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    649税込714
    1巻
    当日出荷
    しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
    用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
  • 江戸打ち紐 ユタカメイク

    江戸打ち紐

    ユタカメイク(11件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用途結束、手芸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ まつうら工業

    両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ

    まつうら工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
    用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。フック口開き(mm)約50材質(フック)スチール(FS-90Z)引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)再生紙使用マーク適合
  • クレモナSロープ(東京製綱) 東京製綱

    クレモナSロープ(東京製綱)

    東京製綱
    5,298税込5,828
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • フリーカット紐 玉巻き コクヨ

    フリーカット紐 玉巻き

    コクヨ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    必要な時に、必要長さにカットできます。 伝票・書類のとじ込み、保存書類の耳とじにご利用ください。 綴込表紙や白表紙を使って製本するのに最適です。
    仕様全面樹脂コーティング
  • ビニロンロープ TRUSCO

    ビニロンロープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷
    しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
    用途屋外現場での使用
  • クレモナロープ万能パック 12Φ×20m ユタカメイク

    クレモナロープ万能パック 12Φ×20m

    ユタカメイク
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番794-9898RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレポリトラックロープ まつうら工業

    クレポリトラックロープ

    まつうら工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。両端リング(サツマ)加工付
    用途トラックの荷締めや荷役作業に仕様両端リング加工
  • クレモナ金剛打ロープ 4Φ×20m ユタカメイク

    クレモナ金剛打ロープ 4Φ×20m

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ
    トラスコ品番112-9196RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレモナ金剛打 まつうら工業

    クレモナ金剛打

    まつうら工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産クラレ「クレモナ」使用
    用途各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
  • クレモナロープ万能パック 6Φ×20m ユタカメイク

    クレモナロープ万能パック 6Φ×20m

    ユタカメイク
    2,898税込3,188
    1パック
    当日出荷
    手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用等トラスコ品番828-0835RoHS指令(10物質対応)対応
  • 江戸打ち紐 ユタカメイク

    江戸打ち紐

    ユタカメイク
    6,598税込7,258
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    色落ちを抑制する堅牢染めです。
    用途和風装飾・手芸・ホビー材として
  • クレポリロープ まつうら工業

    クレポリロープ

    まつうら工業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。
    用途各種作業ロープに
  • クレモナロープ(黒) 名古屋製綱

    クレモナロープ(黒)

    名古屋製綱
    7,698税込8,468
    1巻(200m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニロンロープ 丸三

    ビニロンロープ

    丸三
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    合成繊維でできており、強度・耐久性に優れ、大変使いやすい万能タイプのロープです。
    用途農林畜産業・漁業・建築や遊具への使用にも適します。
  • クレモナロープ万能パック 9Φ×20m ユタカメイク

    クレモナロープ万能パック 9Φ×20m

    ユタカメイク
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番794-9901RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレモナロープドラム巻 ユタカメイク

    クレモナロープドラム巻

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニロンコード 近江屋ロープ

    ビニロンコード

    近江屋ロープ
    3,598税込3,958
    1巻
    4日以内出荷から9日以内出荷
    強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 強度は通常(3つ打)に比べて約半分となりますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいのが特徴です。 タープ用の張りロープや滑車を利用する旗ロープなどに最適です。 耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
  • 真田紐 まつうら工業

    真田紐

    まつうら工業(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    筒状の平ひもです。
    用途装飾荷造りに仕様筒状の平紐
  • クレモナロープ万能パック 9Φ×30m ユタカメイク

    クレモナロープ万能パック 9Φ×30m

    ユタカメイク
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番794-9910RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニロンロープ 芦森工業

    ビニロンロープ

    芦森工業
    6,798税込7,478
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。 テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
    用途テント・タープ用、荷役ロープ等
  • ビニロン金剛打 まつうら工業

    ビニロン金剛打

    まつうら工業
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    汚れが目立たないブラック色。手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産ビニロン使用
    用途各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
  • ビニロンボビン巻きロープ ユタカメイク

    ビニロンボビン巻きロープ

    ユタカメイク
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用 保管に便利
    トラスコ品番367-6862RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニバンジーゴム 袋入 三友

    ミニバンジーゴム 袋入

    三友
    169税込186
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    細くてよく伸びます。小荷物の固定に最適、手軽にいろいろ使えます。
    用途荷物の仮留め・固定。材質ポリプロピレン/天然ゴム/鉄
  • 綿ロープ金剛打 8mm×10m ユタカメイク

    綿ロープ金剛打 8mm×10m

    ユタカメイク
    899税込989
    1個
    当日出荷
    細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ。 金剛打ち。
    仕様●サイズ:線径8mm×長さ10m●質量:0.31kg●先端加工:テープ止め●製造国:中国材質綿アズワン品番67-7069-29
  • 八ツ打 クレモナロープ 東京製綱

    八ツ打 クレモナロープ

    東京製綱
    289税込318
    1本(1m)ほか
    6日以内出荷
    必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる
    用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用)材質クレモナ直径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6mmx100m クレモナロープ(三つ打ち) エスコ

    6mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    当日出荷
    カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
    用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-62引張強度(kN)4.32
  • クレモナ金剛打ロープ 3Φ×10m ユタカメイク

    クレモナ金剛打ロープ 3Φ×10m

    ユタカメイク
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番112-9174RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニロンロープ(金剛打タイプ) ユタカメイク

    ビニロンロープ(金剛打タイプ)

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1巻
    当日出荷
    強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニロンSロープ 丸三

    ビニロンSロープ

    丸三
    3,198税込3,518
    1巻
    4日以内出荷から9日以内出荷
    化学薬品や熱に強く、強度と耐候性もあります。柔軟性があり扱いやすいです。
    用途リードロープ、コンテナバック、漁業用材質ビニロン、ポリエステル混合糸長さ(m)200
  • PSロープ大巻 白 PSシリーズ ユタカメイク

    PSロープ大巻 白 PSシリーズ

    ユタカメイク
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ポリプロピレン製のロープ状の荷造り・結束紐。、巻取り形状が、長尺の平巻きタイプ。
  • 12mmx 5m 介錯ロープ 3色 エスコ

    12mmx 5m 介錯ロープ 3色

    エスコ
    10,700税込11,770
    1本
    翌日出荷
    3色(赤1m・黄1m・緑1m)縫製+シュリンク+塗装加工タイプ。地切り目安に手元30cmにも着色しています。全国で推奨されている玉掛作業時の333運動用として使用してください。(吊荷から3m離れて合図、3秒間停止して玉掛確認、地切り30cmで一旦停止)
    仕様●ロープサイズ:Φ12mm×5m●材質:ロ-プ:ポリエステルフック:スチール●フック開口幅:54.45mm
  • クレモナSロープ 白 20mm 伊藤製鋼

    クレモナSロープ 白 20mm

    伊藤製鋼
    4,798税込5,278
    1巻
    6日以内出荷
    強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。 水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。 天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
    用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ太さ(mm)20
  • クレモナSロープ 白 18mm 伊藤製鋼

    クレモナSロープ 白 18mm

    伊藤製鋼
    4,198税込4,618
    1巻
    6日以内出荷
    強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。 水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。 天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
    用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ太さ(mm)18
  • クレモナSロープ 200m巻 グリーンクロス

    クレモナSロープ 200m巻

    グリーンクロス
    10,980税込12,078
    1巻
    5日以内出荷
    強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
    用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
  • ハンディロープ AIOULE(ふじわら)

    ハンディロープ

    AIOULE(ふじわら)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    よじれにくく滑車用ロープに最適。
ビニロンロープ