麻ロープとは、麻を素材としたロープ。天然素材である麻は、紫外線や熱に強く、屋内外を問わず使用することができます。年月の経過とともに徐々に腐食していき、やがて自然に還るというのも特徴です。そのため、樹木の結束や根巻、植木のお手入れといった造園などの場面で多く使用されます。切断した際には、ビニールテープなどでロープの端のほつれを保護しておきましょう。
商品豆知識
「太さ(Φmm)」から絞り込む
6(8)
8(5)
9(8)
10(8)
12(8)
14(4)
16(5)
18(4)
20(3)
24(2)
太さ(Φmm)をもっと見る
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。
水中や土中で腐食し、土に還ります。
農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。
太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。
用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
天然繊維で腐食して土に還る環境に優しいエコなロープです。熱に強く、軟化しません。伸びが少なく、適度な吸水性があるロープです。
用途陸上用全般
ロープ仕様撚り:三ツ打ち
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
伸度が少なく吸水性があります。
水中や土中で腐食し土に還ります。
用途綱引きロープ、アスレチック、農園芸用
天然繊維で腐食して土に還る環境に優しいエコなロープです。熱に強く、軟化しません。伸びが少なく、適度な吸水性があるロープです。
用途陸上用全般
長さ(m)200
ロープ仕様撚り:三ツ打ち
天然繊維の為自然に還ります。ジュートに比べて繊維が固く強度があります。
用途農業用、家庭菜園用、一般作業用、園芸用、造園用
質量(kg)10(93巻あたり)
色黄土色
備考甘打ち
長さ(m)200
太さ(mm)9
1巻
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
『ロープ、ヒモ』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。