ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ) :「精密機器梱包」の検索結果
ポリエチレン製緩衝材(気泡ありエアークッション、エアーキャップ)とは、主に梱包物を衝撃などから保護するための用品。エアーキャップ、エアークッションなどと呼ばれ、ポリエチレン製シートに小さな気泡を無数に配置することで、外からの衝撃を吸収し、梱包物を守ります。また隙間埋め用の梱包用品などと上手く組み合わせて使うことで、効率良くさらに安心できる荷造りが可能です。緩衝材を必要な大きさにカットして使用可能な、シートをロール状にしたものや、手軽に梱包できる袋状になったものなどがあり、目的に応じて選べます。
商品豆知識
独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。
透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。
物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。
防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。
用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。
厚さ(mm)0.145
色透明
透湿度(g/m2)0.5/24hr
『緩衝材』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
- ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
- ピロー型エアー緩衝材
- 巻きダンボール
- 紙パッキン・ペーパークッション
- 小物用クッション
- ネットキャップ
- 発泡緩衝材
- 緩衝材機器
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。