ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ) :「エアクッション」の検索結果
ポリエチレン製緩衝材(気泡ありエアークッション、エアーキャップ)とは、主に梱包物を衝撃などから保護するための用品。エアーキャップ、エアークッションなどと呼ばれ、ポリエチレン製シートに小さな気泡を無数に配置することで、外からの衝撃を吸収し、梱包物を守ります。また隙間埋め用の梱包用品などと上手く組み合わせて使うことで、効率良くさらに安心できる荷造りが可能です。緩衝材を必要な大きさにカットして使用可能な、シートをロール状にしたものや、手軽に梱包できる袋状になったものなどがあり、目的に応じて選べます。
関連キーワード
商品豆知識
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
コンパクトタイプのエア緩衝材なので、お店に置いても邪魔になりません!色んな用途に使えるサイズ展開で、ちょっと使いたい時にさっと使えて便利です。
1巻長さ(m)5
空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します。自由にカットして使いやすいロールタイプ
色透明
1巻
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ポリエチレンフィルムで形成された気泡緩衝材です。
クッション性に優れ幅広く利用されています。
発送ケースだけでは心配な場合は、割れ物や壊れ物など大切な荷物を保護できます。
50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用
仕様2層タイプ
厚さ(mm)4
引っ越し・宅配の梱包・緩衝材に。自由なサイズにカットしてお使いいただけます。
用途緩衝材として。
荷物を保護する緩衝材。大粒のプチプチで荷物をしっかり保護できます。
用途荷物の梱包、引っ越しなどに。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ミシン目が約50cm間隔で入った切れやすいプチプチ。
用途梱包用緩衝材
トラスコ品番828-0484
色クリア
質量(g)105
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
トラスコ品番113-0736
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(48巻)
¥57,980
税込¥63,778
15日以内出荷
クッション性に優れ、酸・アルカリ・油等に強い
用途家庭用品の包装、陶器ガラス製品、温室等
種別緩衝材(エアー)
質量(g)290
『緩衝材』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
- ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
- ピロー型エアー緩衝材
- 巻きダンボール
- 紙パッキン・ペーパークッション
- 小物用クッション
- ネットキャップ
- 発泡緩衝材
- 緩衝材機器
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。