ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ) :「エアクッション」の検索結果
ポリエチレン製緩衝材(気泡ありエアークッション、エアーキャップ)とは、主に梱包物を衝撃などから保護するための用品。エアーキャップ、エアークッションなどと呼ばれ、ポリエチレン製シートに小さな気泡を無数に配置することで、外からの衝撃を吸収し、梱包物を守ります。また隙間埋め用の梱包用品などと上手く組み合わせて使うことで、効率良くさらに安心できる荷造りが可能です。緩衝材を必要な大きさにカットして使用可能な、シートをロール状にしたものや、手軽に梱包できる袋状になったものなどがあり、目的に応じて選べます。
関連キーワード
商品豆知識
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。
お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。
種別d42L
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
種別d40L
一般的なミナパックにフィルムを貼り3層構造にしました。コシがあり、幅広い用途に適しています。
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
種別d37L
袋加工品なので梱包が簡単です。軽量・耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)の優れた2層タイプの緩衝材です。焼却時に有害ガスを発生させません。作業効率がアップします。
用途引っ越し時の梱包。自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。
トラスコ品番493-4067
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)280
幅(mm)180
厚さ(mm)3.5
色ナチュラル
タイプテープ付
構造3層タイプ
番手(#)d40L
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
黒いプチプチで、中が透けません。
プライバシーを守る用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
3層タイプのプチプチです。
コシがあり丈夫で、くり返しの利用にも適しています。
種別d38L
粒径(mm)10
粒高(mm)3.5
袋状、しかもベロ・テープ付なのでワンタッチで装着可能です。安定した出荷・作業効率の向上に効果的です。
焼却時に有害ガスを発生させません。
用途引っ越し時の梱包。
自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。
番手#40L
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆フィルムがラミネートされたプチプチ[[R下]]です。防錆材と緩衝材の二重包装の手間が省けます。
用途錆防止の梱包、保管。金属製品。
トラスコ品番417-5913
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)1200
厚さ(mm)3.5
長さ(m)42
構造3層タイプ
番手(#)d40L防錆バイオF
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプ
トラスコ品番212-3673
厚さ(mm)2.5
質量(kg)14
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
エアセルマット3層品の規格袋です。
ポリエチレン単体品につき、分別回収に便利です。
種別ベロなし
構成3層
RoHS指令(10物質対応)対応
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性
表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□
RoHS指令(10物質対応)対応
CR-501クルーズキャップの詰め替え用です。電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業
ケース寸法(mm)W300×D420×H420
アズワン品番65-0451-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業
付属品専用カッター
色ピンク
ケース寸法(mm)W315×D440×H430
アズワン品番65-0451-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性
表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□
RoHS指令(10物質対応)対応
再生原料生まれの、地球にやさしいプチプチです。
ワインボトル梱包用として、お店のお持ち帰り用や、輸送時の緩衝材として使用できます。
ボトル同士のぶつかりによる破損やラベルの擦れからも守ります。
和泉製は透明度が高いのが特徴で、中身が綺麗に見えます。
口幅(mm)150
公差(mm)±8
保温・保冷効果に優れたアルミをラミネートしたプチプチです。プチプチの断熱効果もあります。加工性に優れています。
用途保温・保冷。食品、薬品、精密機械の保温・保冷、結露対策に。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性
トラスコ品番417-5891
種別d40L
厚さ(mm)3.5
質量(kg)13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。
アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性
タイプアルミ蒸着
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥43,980
税込¥48,378
11日以内出荷
封筒とプチプチが一体になっている為、包装物の破損を予防します。
内側のプチプチが3層構造になっているので緩衝性抜群です。
口止めテープ付きです。
用途CD・DVDの包装やB5版ファイル・書籍等の発送に
色クラフト
マチ(mm)50
遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。
アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性
種別#20L
タイプアルミ蒸着
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥30,980
税込¥34,078
11日以内出荷
衝撃に強いプチプチ素材の養生材です。
再生原料を使用し、環境に優しいです。
重量物の養生・梱包に適しています。
仕様3層構造
厚さ(mm)3.5
色青
1袋(3枚)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
導電性、遮光性に優れた安心のプチプチです。
プリント基板、ICなどの電子部品、精密機器等の包装に最適です。
静防プチよりも電気抵抗が低いため、導電性に優れています。
仕様導電加工、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、隠蔽性
RoHS指令(10物質対応)対応
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
仕様バイオ原料、高加工性、防水性、耐薬品性、耐熱性、光透過性、リサイクル性
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ポストインに最適なサイズ展開です!
環境に優しく、安心のクッション性!エアクッション封筒に変わるエコ包装材!
大事な書類も、角が傷つかなくて安心!
3層構造なので物を入れる時、紙がひっかからない!
すべて紙素材!
中も外も紙素材でできているので、ゴミの分別も不要。
安心のクッション性!
ハニカム状の紙ネットがエアクッションと同等の性質。
厚さ(mm)8
構成3層
坪量(g/m2)紙ネット:未晒クラフト80、表面/裏面:未晒クラフト70
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
仕様バイオ原料、高加工性、防水性、耐薬品性、耐熱性、光透過性、リサイクル性
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。
[[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。
用途梱包・緩衝用途、角養生
トラスコ品番792-4909
厚さ(mm)3.5
質量(kg)2.8
1本
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
被包装物や梱包物のコーナーの緩衝性能を高めます。
通常のプチプチ[[(R)]]より丈夫なポリプロピレン製です。
用途段ボールの角当て用途として、角部分の補強用養生として
厚さ(mm)4
ハウス栽培のための保温内張り材です。
保温性抜群。驚きの断熱性能で燃料費を削減できます。拡散透過率にも優れ、作物に必要な光をよく透します。
用途農業用保温内張り材。
仕様断熱性、光透過性、耐候剤、高加工性、防水性、耐薬品性、リサイクル性
粒径(mm)10
粒高(mm)3.5
衝撃から中身を守ります。樹脂量が多く三層品の中で強度の一番強いタイプとなります。
種別緩衝材(エアー)
1本
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。
[[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。
用途梱包・緩衝用途、角養生
トラスコ品番792-4917
厚さ(mm)13
質量(kg)9
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
導電性に優れたプチプチです。優れた導電性。静防プチよりも電気抵抗が低く、導電性に優れ、プリント基板やICなどの電子部品など、静電気を嫌う精密機器等の包装に安心してお使いいただけます。表面固有抵抗値:導電プチブラック(カーボンフィルム面:105×カーボンフィルム面:105)
長さ(mm)原反巻長:100
幅(mm)原反幅:1200
構造3層
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
粒径(mm)Φ10
粒高(mm)3.5
1本(1200mm×100m)
¥109,800
税込¥120,780
11日以内出荷
衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
スリット(切れ目)が入っているため、カッターやハサミを使わず手でカットできます。
テープ留め等の手間が無く、作業効率の向上に効果的です。
軽量で耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)に優れたのり付3層タイプの緩衝材です。
焼却時に有害ガスを発生させません。
用途自動車バンパー、マフラーなど異形物の梱包。
アルミサッシなど長尺モノ梱包。
機械の突起物や机の角の保護材。
トラスコ品番352-9673
質量(kg/本)1.55
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
防錆機能のついたプチプチです。防錆プチ エコは、植物由来の気化性防錆フィルム、バイオコア(BioCor)を使用しています。バイオコア(BioCor)は、ココナッツから抽出した飽和脂肪酸をメインに、クランベリーとミルクを組み合わせて製造された、まったく新しいナチュラル気化性防錆剤です。アミンとニトライドの含有がありません。
幅(mm)【原反】1200
構造3層
対応材質鉄、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、アルミ合金、銅、銅合金、真鍮、銀、すず、ニッケル、マグネシウム
1巻長さ(m)【原反】42
RoHS指令(10物質対応)対応
粒径(mm)Φ10
粒高(mm)3.5
1本
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
1
2
次へ
『緩衝材』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
- ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
- ピロー型エアー緩衝材
- 巻きダンボール
- 紙パッキン・ペーパークッション
- 小物用クッション
- ネットキャップ
- 発泡緩衝材
- 緩衝材機器
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。