ポリエチレン製緩衝材(気泡ありエアークッション、エアーキャップ)とは、主に梱包物を衝撃などから保護するための用品。エアーキャップ、エアークッションなどと呼ばれ、ポリエチレン製シートに小さな気泡を無数に配置することで、外からの衝撃を吸収し、梱包物を守ります。また隙間埋め用の梱包用品などと上手く組み合わせて使うことで、効率良くさらに安心できる荷造りが可能です。緩衝材を必要な大きさにカットして使用可能な、シートをロール状にしたものや、手軽に梱包できる袋状になったものなどがあり、目的に応じて選べます。
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。 お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。
種別d42L
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

川上産業緩衝材プチプチ テープ付
エコ商品
袋加工品なので梱包が簡単です。軽量・耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)の優れた2層タイプの緩衝材です。焼却時に有害ガスを発生させません。作業効率がアップします。
用途引っ越し時の梱包。自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。 トラスコ品番493-4067 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)280 幅(mm)180 厚さ(mm)3.5 ナチュラル タイプテープ付 構造3層タイプ 番手(#)d40L RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
種別d40L
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的なミナパックにフィルムを貼り3層構造にしました。コシがあり、幅広い用途に適しています。
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
種別d37L
1本
4,098 税込4,508
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3層タイプのプチプチです。 コシがあり丈夫で、くり返しの利用にも適しています。
種別d38L 粒径(mm)10 粒高(mm)3.5
1本
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

川上産業プチプチ d42L黒ツヤ
エコ商品
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 黒いプチプチで、中が透けません。 プライバシーを守る用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷

川上産業気泡緩衝材防錆プチ[[R下]]
エコ商品
防錆フィルムがラミネートされたプチプチ[[R下]]です。防錆材と緩衝材の二重包装の手間が省けます。
用途錆防止の梱包、保管。金属製品。 トラスコ品番417-5913 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)1200 厚さ(mm)3.5 長さ(m)42 構造3層タイプ 番手(#)d40L防錆バイオF RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
翌日出荷

衝撃に強いプチプチ素材の養生材です。 再生原料を使用し、環境に優しいです。 重量物の養生・梱包に適しています。
仕様3層構造 厚さ(mm)3.5
1本
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川上産業テープ付プチプチ袋 #40L
エコ商品
袋状、しかもベロ・テープ付なのでワンタッチで装着可能です。安定した出荷・作業効率の向上に効果的です。 焼却時に有害ガスを発生させません。
用途引っ越し時の梱包。 自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。 番手#40L RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプ トラスコ品番212-3673 厚さ(mm)2.5 質量(kg)14 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷

1パック(10枚)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアセルマット3層品の規格袋です。 ポリエチレン単体品につき、分別回収に便利です。
種別ベロなし 構成3層 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。帯電防止タイプになります。
種別緩衝材(エアー)
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

衝撃から中身を守ります。樹脂量が多く三層品の中で強度の一番強いタイプとなります。
種別緩衝材(エアー)
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷

衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
種別緩衝材(エアー)
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性 表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,198 税込7,918
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CR-501クルーズキャップの詰め替え用です。電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業 ケース寸法(mm)W300×D420×H420 アズワン品番65-0451-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業 付属品専用カッター ピンク ケース寸法(mm)W315×D440×H430 アズワン品番65-0451-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

川上産業ピンクプチ(静防) P-d37L
エコ商品
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性 表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワインボトル梱包用として、お店のお持ち帰り用や、輸送時の緩衝材として使用できます。 ボトル同士のぶつかりによる破損やラベルの擦れからも守ります。 和泉製は透明度が高いのが特徴で、中身が綺麗に見えます。
口幅(mm)150 公差(mm)±8
1パック(500枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温・保冷効果に優れたアルミをラミネートしたプチプチです。プチプチの断熱効果もあります。加工性に優れています。
用途保温・保冷。食品、薬品、精密機械の保温・保冷、結露対策に。 仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 トラスコ品番417-5891 種別d40L 厚さ(mm)3.5 質量(kg)13.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
欠品中

封筒とプチプチが一体になっている為、包装物の破損を予防します。 内側のプチプチが3層構造になっているので緩衝性抜群です。 口止めテープ付きです。
用途CD・DVDの包装やB5版ファイル・書籍等の発送に クラフト マチ(mm)50
1セット(3枚)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 種別#20L タイプアルミ蒸着 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
30,980 税込34,078
11日以内出荷

1袋(3枚)
579 税込637
翌々日出荷

遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 タイプアルミ蒸着 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
11日以内出荷

川上産業導電プチ 3層
エコ商品
導電性、遮光性に優れた安心のプチプチです。 プリント基板、ICなどの電子部品、精密機器等の包装に最適です。 静防プチよりも電気抵抗が低いため、導電性に優れています。
仕様導電加工、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、隠蔽性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
47,980 税込52,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川上産業バイオプチ V-d37LG
エコ商品
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
仕様バイオ原料、高加工性、防水性、耐薬品性、耐熱性、光透過性、リサイクル性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

被包装物や梱包物のコーナーの緩衝性能を高めます。 通常のプチプチ[[(R)]]より丈夫なポリプロピレン製です。
用途段ボールの角当て用途として、角部分の補強用養生として 厚さ(mm)4
1セット(100個)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリット(切れ目)が入っているため、カッターやハサミを使わず手でカットできます。 テープ留め等の手間が無く、作業効率の向上に効果的です。 軽量で耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)に優れたのり付3層タイプの緩衝材です。 焼却時に有害ガスを発生させません。
用途自動車バンパー、マフラーなど異形物の梱包。 アルミサッシなど長尺モノ梱包。 機械の突起物や机の角の保護材。 トラスコ品番352-9673 質量(kg/本)1.55 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
40,980 税込45,078
5日以内出荷

ポストインに最適なサイズ展開です! 環境に優しく、安心のクッション性!エアクッション封筒に変わるエコ包装材! 大事な書類も、角が傷つかなくて安心! 3層構造なので物を入れる時、紙がひっかからない! すべて紙素材! 中も外も紙素材でできているので、ゴミの分別も不要。 安心のクッション性! ハニカム状の紙ネットがエアクッションと同等の性質。
厚さ(mm)8 構成3層 坪量(g/m2)紙ネット:未晒クラフト80、表面/裏面:未晒クラフト70
1箱(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。 [[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。
用途梱包・緩衝用途、角養生 トラスコ品番792-4909 厚さ(mm)3.5 質量(kg)2.8
1本
8,498 税込9,348
翌日出荷

ハウス栽培のための保温内張り材です。 保温性抜群。驚きの断熱性能で燃料費を削減できます。拡散透過率にも優れ、作物に必要な光をよく透します。
用途農業用保温内張り材。 仕様断熱性、光透過性、耐候剤、高加工性、防水性、耐薬品性、リサイクル性 粒径(mm)10 粒高(mm)3.5
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川上産業バイオプチ V-d40LG
エコ商品
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
仕様バイオ原料、高加工性、防水性、耐薬品性、耐熱性、光透過性、リサイクル性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

酒井化学工業ノンテープパック自粘さん
エコ商品
軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。 リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。 気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。 ガラス・陶器の包装・緩衝材。 断熱用。通販用梱包資材。各企業の梱包作業改善。 使用方法(1)必要なサイズに自糊さんをカットして、品物をのせます。(2)自糊さんを折り曲げて、粘着面同士を貼付けます。軽く押えつけ、密着させてください。(3)のりやテープは不要。このまま封筒に入れるだけで、郵便や宅配便で送れます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

プチプチに糊がついているので、直接被包装物を包むことができます。 梱包の他に、窓貼りにも最適です。
仕様糊付、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性 粘着力(N/25mm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
40,980 税込45,078
6日以内出荷