モール・カラータイとは、梱包などに使われる結束具の一種。モールは針金を軸として周囲に細かな毛束をあしらったもので、捻って簡単に結束ができ便利です。カラフルな品揃えですので、単なる梱包のための結束だけでなく、装飾などの用途でも活躍します。カラータイは、カラフルなビニールひもに針金を芯として通したもので、モール同様捻るだけで簡単に美しく結束が可能です。また、ナイロン製の結束タイは程良いしなりがあり、ケーブル類の結束などに適しています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
グリーン
グリーン(1)
ホワイト
ホワイト(2)
レッド
レッド(1)
仕様屋内用 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~80 UL規格UL難燃性(94V-2)
1袋(100本)
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TRUSCOカラーケーブルタイ
エコ商品
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様屋内用 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~80 取付穴(mm)4.8 UL規格UL難燃性(94V-2)
1袋(100本)
689 税込758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『結束具(面ファスナー、モール、ベルト)』には他にこんなカテゴリがあります