モール・カラータイとは、梱包などに使われる結束具の一種。モールは針金を軸として周囲に細かな毛束をあしらったもので、捻って簡単に結束ができ便利です。カラフルな品揃えですので、単なる梱包のための結束だけでなく、装飾などの用途でも活躍します。カラータイは、カラフルなビニールひもに針金を芯として通したもので、モール同様捻るだけで簡単に美しく結束が可能です。また、ナイロン製の結束タイは程良いしなりがあり、ケーブル類の結束などに適しています。
「色」から絞り込む
イエロー
グリーン(19)
グレー(5)
ゴールド(13)
シルバー(6)
ブラウン(6)
ブラック(17)
ブルー(19)
ホワイト(19)
レッド(21)
色をもっと見る
針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。
ねじるだけで手軽に強く結束できます。
RoHS対応品です。
材質PVC、針金
規格RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。
幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。
強力な結束力があります。
作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。
ポリ袋・ネット等の結束。
材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール
質量(kg)1.3
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
和紙の質感と優雅なカラーが独特の上質感を演出。環境負荷の少ない紙製素材。数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。
幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線
和紙の質感と優雅なカラーが独特の上質感を演出。環境負荷の少ない紙製素材。お好きな長さでカット出来るリール巻きタイプ。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。
幅(mm)4
長さ(m)500
RoHS指令(10物質対応)対応
コードなどのたばね、整理に便利。手軽に使えます。
色赤、青、黄、緑、黒
長さ(cm)12
適合径(Φmm)【たばねる対象物】~約25
1セット(50本)
¥169
税込¥186
翌々日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
ギンガムチェックがかわいい、ワイヤー入りのリボンタイです。
材質片面はペットフィルム、片面は紙
寸法(mm)12×150
色イエロー
1束
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
1セット(10巻)
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。