モール・カラータイ :「ねじりっこ」の検索結果
モール・カラータイとは、梱包などに使われる結束具の一種。モールは針金を軸として周囲に細かな毛束をあしらったもので、捻って簡単に結束ができ便利です。カラフルな品揃えですので、単なる梱包のための結束だけでなく、装飾などの用途でも活躍します。カラータイは、カラフルなビニールひもに針金を芯として通したもので、モール同様捻るだけで簡単に美しく結束が可能です。また、ナイロン製の結束タイは程良いしなりがあり、ケーブル類の結束などに適しています。
関連キーワード
「色」から絞り込む

イエロー(3)

グリーン(4)

グレー(1)

ブラウン(1)

ブラック(4)

ブルー(5)

ホワイト(4)

レッド(5)
針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。
ねじるだけで手軽に強く結束できます。
RoHS対応品です。
材質PVC、針金
規格RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。
強力な結束力があります。
作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。
ポリ袋・ネット等の結束。
材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール
質量(kg)1.3
業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。