ファイリング :「机 引き出し 収納」の検索結果
表紙は1.8mm厚の再生発泡PPシートを使用していますので、軽くて、耐久性に優れています。
インデックスシール・タイトルカードを使用することにより、効果的な分別・整理ができます。
表紙が厚くて丈夫ですから、たわむことなくファイルボックスに入り、デスクのA4引き出しに無理なく収納できます。
仕様ヨコ入れ、30穴、インデックスシール・タイトルカード付き、替背紙式
材質表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP
サイズA4
高さ(mm)312
収納寸法(mm)タテ57×ヨコ95
机の引き出しに横入れ収容できる設計です。2段階のロック機構でとじ具の開きを押さえるスーパーロックとじ具。A4リフィル30穴と組み合わせて利用すれば、自分だけのオリジナルファイルが作れます。表紙は丈夫な発泡PPシート採用。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。
サイズA4タテ
仕様丸型リング・替背紙式
高さ(mm)312
タイプタテ型
種類多穴リングファイル
穴数30
穴間隔(mm)9.5
材質(表紙)発泡再生PP
グリーン購入法適合
机の引き出しに横に収納しても本体の重みで表紙が曲がりません
リング内径/23mm
最大収容枚数/クリヤーブック替紙約70枚
ポケットの抜け落ちを防止するスーパーロックとじ具
表紙/発泡R-PPシート。
サイズA4-S
仕様替背紙式、プロテクター付き
材質表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP
高さ(mm)312
穴数30
紙質再生材配合率/表紙:発泡R-PP50%、ポケット:R-PP45%
グリーン購入法適合
替え紙ラ-880NB
ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。
しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、
パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較)
セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。
引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。
替え背紙式
背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。
フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。
紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。
表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。
内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
付属品紙押さえ具付き
材質表紙:R-PP
幅(mm)258
サイズA4-S
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
背幅(mm)34
穴数2穴
穴間隔(mm)80
とじ具の種類Dリング式
持ち運びやすい可動式取っ手付き!
仕切りで書類の仕分けもできる紙製ファイルボックス。
持ち運びやすく、引出しからも取り出しやすい取っ手付きです。
仕切り付きで、書類を左右に仕分けできる。
サイズA4-横
材質段ボール(古紙パルプ配合)
耐荷重(kg)5
背幅(mm)102
収納寸法(mm)87
外寸法(高さH×幅W)(mm)260×317
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
ファイリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。