ファイリング :「クリアファイル はがきサイズ」の検索結果
2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
仕様はがき×4ポケット・15枚入・透明・片面収納 A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)
材質ポリプロピレン
質量(g)150
寸法(縦×横)(mm)リフィル:302×234、収納可能:152×107
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(15枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
はさむだけの簡単ファイル
中身が見える透明タイプ
厚さ(mm)約0.2
材質ポリプロピレン
色クリア
サイズA4
寸法(縦×横)(mm)310×220
RoHS指令(10物質対応)対応
収納可能サイズ郵便ハガキ=100×148mm一般A6判=105×148mmポストカード(KG)判=102×152mmアドカード=107×152mm。絵はがきやA6判デジタルプリントも入る大きめポケット。厚口フィルムを使用しているのでポジフィルムの整理にも最適。
サイズA4・S型
仕様背見出しポケット付、綴具:金属製立てこ式30穴バインダー・内径22mm・外径26mm
材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.2mm
質量(g)540
収納枚数1冊あたり最大120枚(1ポケット2枚収納)、増減可能
寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×260×26
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットはがき・上入れ4面・透明15枚・ポリプロピレン
1冊
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
S(A6ワイド)、M(A5ワイド)、L(A4)の3サイズのポケットで、レシートやはがきなどの小さな書類も分類収納できます。A4クリアホルダーと同サイズなのでファイルモシリーズにぴったり入ります。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体質量:60g●材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm●ポケット数:3仕切り、3ポケット●収納枚数:A4コピー用紙30枚(64g/m2程度、1ポケット10枚)
その他材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm、ポケット数:3仕切り、3ポケット
厚さ(mm)2
寸法(mm)梱包:W335×D245×H225
質量(kg)梱包:8
本体寸法(mm)タテ310×ヨコ220×厚さ2
本体質量(g)60
寸法(縦×横)(mm)310×220
収納サイズA6ワイド、A5ワイド、A4
収納枚数(枚)A4コピー用紙30(64g/m2程度、1ポケット10)
ポケット3ポケット・3仕切り
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
ファイリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。