穴あけ不要!はさむだけのかんたんファイル。アイデアを記したコピー用紙や、商談資料、企画書などを穴をあけずにまとめることができます。表紙を回転させて、右開きへの切り替えが可能です。左右どちらの手でも使いやすい指抜き付き。表紙は360度折り返して使うことができます。学生も大人も使いやすい、シンプルで落ち着いた3色展開です。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体寸法:A4・S型/タテ307×ヨコ230×背巾7mm●本体質量:75g●表紙:ポリプロピレン・厚さ0.5mm●綴具:ABS樹脂製クリップ式綴具●収納枚数:コピー用紙約20枚(64g/m2程度)
その他表紙:ポリプロピレン・厚さ0.5mm、綴具:ABS樹脂製クリップ式綴具
厚さ(mm)7
寸法(mm)梱包:W530×D257×H340
質量(kg)梱包:9
サイズA4・S型
本体寸法(mm)A4・S型/タテ307×ヨコ230×背巾7
本体質量(g)75
寸法(縦×横)(mm)307×230
収納サイズA4
収納枚数(枚)コピー用紙約20(64g/m2程度)
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
ファイリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。