ファイリング :「紙をまとめる」の検索結果

ファイリングは、さまざまな書類や資料、名刺などを整理保管するためのファイルやホルダー、ボックス、綴じ具など全般を指します。関連する書類や資料などをまとめて見やすく整理し、必要な時に必要なものがすぐに取り出せるようにするために必須となるアイテムです。保管用のファイルやボックスなどは種類が多く、大きさや材質もさまざま。なお、分類表示用のインデックスやタックラベル、廃棄ファイルのリベットはずし機は、ファイリングのカテゴリーに含まれます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ不要!はさむだけのかんたんファイル。アイデアを記したコピー用紙や、商談資料、企画書などを穴をあけずにまとめることができます。表紙を回転させて、右開きへの切り替えが可能です。左右どちらの手でも使いやすい指抜き付き。表紙は360度折り返して使うことができます。学生も大人も使いやすい、シンプルで落ち着いた3色展開です。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ 仕様●本体寸法:A4・S型/タテ307×ヨコ230×背巾7mm●本体質量:75g●表紙:ポリプロピレン・厚さ0.5mm●綴具:ABS樹脂製クリップ式綴具●収納枚数:コピー用紙約20枚(64g/m2程度) その他表紙:ポリプロピレン・厚さ0.5mm、綴具:ABS樹脂製クリップ式綴具 厚さ(mm)7 寸法(mm)梱包:W530×D257×H340 質量(kg)梱包:9 サイズA4・S型 本体寸法(mm)A4・S型/タテ307×ヨコ230×背巾7 本体質量(g)75 寸法(縦×横)(mm)307×230 収納サイズA4 収納枚数(枚)コピー用紙約20(64g/m2程度)
1冊
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)