ファイリング :「統一伝票用ファイル」の検索結果

ファイリングは、さまざまな書類や資料、名刺などを整理保管するためのファイルやホルダー、ボックス、綴じ具など全般を指します。関連する書類や資料などをまとめて見やすく整理し、必要な時に必要なものがすぐに取り出せるようにするために必須となるアイテムです。保管用のファイルやボックスなどは種類が多く、大きさや材質もさまざま。なお、分類表示用のインデックスやタックラベル、廃棄ファイルのリベットはずし機は、ファイリングのカテゴリーに含まれます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターンアラウンド型の統一伝票サイズ127×279.4mmに対応しています。固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
サイズ統一伝票ターンアラウンド型用E型 穴数2 タイプヨコ型 収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度) 背幅(mm)35 仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルL判サイズ 材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング 質量(g)160 寸法(縦×横×厚さ)(mm)138×312×35 綴じ厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
549 税込604
当日出荷