机上整理・収納用品 :「デスク周り 収納」の検索結果
机上整理・収納用品は、机で事務作業などをする際に机上に必要なもの全般を指します。具体的には、ブックエンドや各種ケース・トレーなどの整理グッズが含まれます。トレー類はスペースと用途に合わせて選べるよう、形状や材質、大きさの違うものが色々あります。
商品豆知識
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に
材質EVA
長さ(mm)300
幅(mm)400
使用温度範囲(℃)-20~70
硬度38度
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。