机上整理・収納用品 :「机 引き出し 収納」の検索結果
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。
他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。
操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。
2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。
細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。
底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。
手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。
コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。
ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。
中のフィルターの部分は水洗い可能です。
充電式で繰り返し使用できます。
消費電力(W)3
材質ABS
バッテリー3.7V 1800mAh
電源5V 500mA
充電時間(時間)約4時間
使用可能時間(分間)約90
仕様●付属品:micro USBケーブル1本 、隙間ノズル
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。