こちらのスチールトレーは可動式の2段タイプです。使わない時にはトレーを上下に重ねて、トレーひとつ分のスペースに置くことができます。トレー前面にはラベルを入れられるので、書類の分類もしやすくなります。扱う書類の数が多い、デスクのスペースが少ないけれどたくさんの書類を分類・処理したいという場合には、より収納力が高い3段タイプもお選びいただくと安心です。見出しカード付きで、カードには「入」「出」「未決」「既決」があらかじめ印刷されています。素材は、事務用品素材としてもおなじみのスチール製ですので、高い耐久性で長く使用できる製品です。色は馴染みやすいベーシックなライトグレーで、どんなオフィスにもマッチします。
材質本体:スチール
種類2段
収納サイズA4
外寸法・幅(mm)241
外寸法・高さ(mm)104
外寸法・奥行(mm)338
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
シャッターを閉めて手軽に施錠可能。書類の管理や保護に役立ち、個人情報などの漏えい対策にも最適です。中の書類が見えて整理しやすい透明引き出しタイプ。引き出しを閉めたままでも中身の確認が可能で、効率よく作業できます。コンパクトな5段タイプです。背面にワイヤーを通せる穴付き。市販のワイヤー上や別売のロックキット(EAS-L6)を使ってレターケース本体の盗難対策も可能です。
仕様鍵付タイプ
サイズA4
引出し内寸法(mm)225×302×40
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
机上整理・収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。