1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。中のフィルターの部分は水洗い可能です。充電式で繰り返し使用できます。
付属品micro USBケーブル1本 、隙間ノズル 材質ABS 消費電力(W)3/5 電源5V 500mA 使用時間(分)約90 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1800
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷