オフィス機器 :「写真用フィルム」の検索結果

オフィス機器のカテゴリーには、シュレッダーやタイムレコーダー、ラミネーターなど事務用の機器類と、使用する時に必要な消耗品が入ります。パソコンやコピー機などと比べると、使用頻度は低めですが、各事業所や部署によっては無ければ困るものも。例えば、各種ケーブルの文字入り目印を作るレタツインやCD-Rタイトルプリンター、小切手や手形に印字するチェックライターや看板用切り文字作成機・ビーポップなどです。また、消耗品は各種専用用紙やフィルムやインクリボンの他、シュレッダー用潤滑油シート、インクパッドなど。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。 タイプCPリーフ
1箱(100枚)ほか
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。 ローラー数6 ラミネート速度(mm/分)400~1800 最大ラミネート厚さ(mm)1.0(用紙厚を含む) ウォームアップ時間約3分 付属品リアトレー、取り扱い説明書(保証書) 消費電力(W)1200 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 加熱方式外部加熱方式 機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定 温度調節範囲(℃)80~160 フィルム厚さ(μm)100~350(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)330(A3)
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷