オフィス機器 :「レシート 印刷」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
幅(mm)レシート:80
外径(Φmm)ロール:58
対応機種RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Ai、RJ-3250WB/3230B/3150Ai/3150/3050Ai/3050
ロール長さ(m)29.3(巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1箱(3ロール)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
幅(mm)レシート:102
外径(Φmm)ロール:58
対応機種RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Ai
ロール長さ(m)29.3(巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1箱(3ロール)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
本機はACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、併せて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)やUSBケーブル(Type C)をお買い求めください。最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。3インチ用紙幅対応感熱モバイルプリンター。ラベル・レシート兼用
仕様●同梱品:リチウムイオン充電池(PA-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、保証書他印刷物
アズワン品番65-9205-78
1台
¥95,980
税込¥105,578
13日以内出荷
パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能
使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24
付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001)
質量(g)約710 (乾電池除く)
電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)
対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143
最大消費電力(W)約15
解像度180dpi
動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度最高30mm/秒
オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分
最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ソフトラスタグラフィック
カット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。