オフィス機器 :「デスク 隙間」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、事務用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2方向開閉が可能な扉。正面扉だけでなく、側面にも扉が付いています。2方向からくず袋の交換が可能なため、設置場所を選びません。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣だけでなく、デスクとデスクの隙間に設置可能です。抗菌操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。省スペース設計。デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。くずならし機能(ローリングレベラー)。水車のように回転する2枚のプレートが細断くずを片寄りをなくすように均等にならし、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)54 容量(L)【くず箱】37 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700 × 300 × 700 機能オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ 保証期間1年 定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚/8枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7 定格時間30分 定格消費電力(W)(50/60Hz)390/390 細断寸法(mm)約2.3×18 投入口幅(mm)310/A3サイズ 待機電力(W)約0 最大細断枚数(50Hz/60Hz)15枚/13枚:(A4PPC(64g/m2) 細断可能物ホッチキス
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷