オフィス機器 :「角を丸くする」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)A3マルチラミネーター
カードサイズからA3サイズまで対応するラミネーター。100/150ミクロンフィルムに対応し、用途にあったフィルム厚が選択可能です。本体にペーパーカッター機能搭載、用紙をカットすることができます。また、角を丸くカットできるラウンドコーナーカッターが付属、美しい仕上がりが簡単にできます。
仕様リリースレバー搭載、インジケーターランプ(挿入可/電源)、ペーパーカッター機能搭載、ラウンドコーナーカッター付属(本体に収納) 質量(kg)1.9 サイズA3 消費電力(W)365 電源AC100V50/60Hz 電源コード(m)1.4 本数ローラー:2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×160×99 最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと紙の合計) ラミネート速度(mm/分)約250(50Hz)・約300(60Hz) 最大ラミネート幅(mm)約330(A3対応) 運転時間(時間)定格約1 ウォームアップ時間(分)4~6(使用環境により異なる) 対応フィルム厚さ(μm)100/150
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング