絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(12)
  • キングジム(139)
  • エスコ(133)
  • カシオ計算機(102)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](94)
  • Canon(58)
  • brother(ブラザー)(53)
  • アイリスオーヤマ(45)
  • Asmix(アスカ)(44)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](25)
  • ナカバヤシ(25)
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(24)
  • シャープ(22)
  • AURORA(オーロラジャパン)(18)
  • ニッポー(17)
  • コクヨ(16)
  • フェローズ(15)
  • ノーブランド(13)
  • フジプラ(12)
  • 明光商会(11)
オフィス新年度準備セール。3月31日(火)まで。詳しくはこちら。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100Mラミフィルム オーム電機100Mラミフィルムオーム電機
269税込296
1セット(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
フィルム厚さ(μm)100
クロスカットシュレッダー オーム電機クロスカットシュレッダーオーム電機(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応 ダストボックス容量は8リットル
ダストボックス容量(L)約8.0質量(kg)約3.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)170コード長さ(m):約1.5定格電流(A)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×280×140定格時間(分)2分/休止時間…40分細断幅クロスカット(mm)4×40細断速度約2.5m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙(64g/m2)5枚細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×280×140リバース機能あり最大投入幅A4
テプラ(キングジム)用 ラベル作成 互換カートリッジ オーム電機テプラ(キングジム)用 ラベル作成 互換カートリッジオーム電機(10件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
キングジムテプラ用のラベル作成用、互換テープカートリッジ。 売れ筋のラインナップを幅広くカバー。 純正品と全く同じ使用方法で使えます。 剥離紙にスリットを入れ、シールを剥がしにくいイライラを解消。 (純正品にはスリットなし)
タイプ普通粘着
ラミネーター オーム電機ラミネーターオーム電機
9,798税込10,778
1台
当日出荷
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます 1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート 予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合) オートオフ機能で消し忘れも安心 巻き込み時も逆転モードで対応 4本ローラー 100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書消費電力(W)880定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.2ウォームアップ時間約2分最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)対応フィルム厚さ(μm)100・150
テープカートリッジ 9mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m オーム電機テープカートリッジ 9mm ネームランド互換 白地/黒文字 8mオーム電機
879税込967
1個
当日出荷
ネームランド互換用・カシオ互換用ラベル作成用テープカートリッジスリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)9テープ長さ(m)8テープ文字色テープ地色取扱説明書(0.49MB)
パーソナルラミネーター オーム電機パーソナルラミネーターオーム電機
3,898税込4,288
1台
当日出荷
100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター2本ローラー巻き込みリリースボタン付きオートオフ機能付き予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.5対応100ミクロンフィルム電源コード(m)約1.5予熱時間約2分30秒~3分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.5ローラー数2本定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz:26060Hz:310
150Mラミフィルム オーム電機150Mラミフィルムオーム電機
859税込945
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
大切なものを美しく閉じこめるラミネートフィルムです。コシとツヤ、強さに優れています。
材質PP、EVAフィルム厚さ(μm)150
マイクロカットシュレッダー A4対応 静音設計 3枚細断 オートスタート オーム電機マイクロカットシュレッダー A4対応 静音設計 3枚細断 オートスタートオーム電機
7,398税込8,138
1台
当日出荷
A4コピー用紙 (64g/m2)を最大3枚まで細断可能2×11mmのマイクロカット、細断で情報をしっかりガード定格時間 3分モーターを過熱から守る、オーバーヒート自動停止機能オートスタートスイッチ付きダストボックス容量11リットル作動音約68dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約3.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100コード長さ(m)約1.5定格電流(A)1.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315×343×160定格時間(分)3/休止時間60ダストボックス容量(L)約11細断速度約2.0m/分測定条件室温20~25℃、相対湿度45~55%、A4コピー用紙(64g/m2)使用細断寸法(mm)マイクロカット 2×11投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)3枚取扱説明書(2.4MB)
静音卓上式シュレッダー オーム電機静音卓上式シュレッダーオーム電機(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
取っ手がついて持ち運びがラクラク、コンパクトな卓上シュレッダー。 3×18mmクロスカットで、個人情報もばっちりガード。 60dBの静音設計、ダストボックスにはLED付き。 オーバーヒート自動停止機能付き。 A5サイズ用紙は4枚まで、A4サイズは二つ折りで2枚まで細断可能。
ダストボックス容量(L)約2材質本体:ABS、ダストボックス:AS質量(kg)約2電源(V)専用ACアダプタ(PS24-240-1000)消費電力(W)20コード長さ(m)約1.2定格電流(A)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×133×175定格時間(分)約6、(休止)約45ACアダプタ(定格出力)AC100~240(50/60Hz)1.0AACアダプタ(定格入力)DC24V/1.0A細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)155最大細断枚数A5用紙(64g/m2)×4枚細断形状クロスカット作動音(dB)約60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×133×175リバース機能あり最大投入幅A5
オフィス機器