オフィス機器 :「c」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで気軽に使えるハンドシュレッダー。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です。 省スペースで収納にも便利です
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール 質量(kg)約1.2 ホワイト 外形寸法(mm)(約)幅198×高さ188×奥行128 ダストボックス容量(L)紙用…約2.5、CD/DVD・カード用…約0.6 細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×20、CD/DVD…3分割、カード…最大3分割 投入口幅(mm)紙…115、CD/DVD・カード…125 最大細断枚数紙…A6コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

紙もCD/DVDもカードも細断できる。CD/DVD・カード専用トレー付き。約50dBの静音設計 ※空転時、本体正面から1mの距離で測定
仕様電源((V):AC100(50/60Hz) 材質本体…ABS、ダストボックス…PP 質量(kg)約5.9 外形寸法(mm)(約)幅162×高さ354×奥行340 消費電力(W)110 コード長さ(m)約1.4 定格電流(A)1.2 定格時間(分)10/休止時間60 ダストボックス容量(L)約8.5(メディアトレー 約0.8含む) 細断速度約2.0m/分 梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×11、CD/DVD…5分割、カード…3分割 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)5枚、CD/DVD・カード…1枚 取扱説明書(2.5MB)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

大容量タイプのハンドシュレッダー。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です。 取っ手がついているので、片手でヘッド部が取り外せてゴミ捨ても楽にできます
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール 質量(kg)約1.95 ホワイト 外形寸法(mm)幅340×高さ178×奥行155(ハンドル含む) ダストボックス容量(L)紙用…約4.5、CD/DVD・カード用…約1 細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×21、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割 投入口幅(mm)紙…220、CD/DVD…125、カード…90 最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

A4用紙を折らずに投入できる卓上シュレッダー。 A4コピー用紙(64g/m2)を最大2枚まで細断可能。 3×18mmのクロスカット細断。 定格時間10分。 CD/DVD・カード細断。 ダストボックス容量 3.2リットル。 ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.6リットル)
材質本体…ABS、ダストボックス…AS 質量(kg)約2.7 消費電力(W)19 電源専用ACアダプター K25V240100J 定格電圧(V)DC24 コード長さ(m)専用ACアダプター:約1.8 定格電流(A)0.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×195×295 ダストボックス容量(L)約3.2(メディアトレー…約0.6含む) 細断速度約1.3m/分 定格時間10分/休止時間30分 梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 細断寸法(mm)紙…クロスカット3×18、CD/DVD・カード…3分割 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)2枚、CD/DVD・カード…1枚 適合アダプタ【専用ACアダプター】入力…AC100-240V 50/60Hz 0.6A、出力…DC24V 1.0A 取扱説明書(2.55MB) 作動音(dB)約62(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
1台
8,798 税込9,678
翌々日出荷