熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。
幅(mm)330
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320
付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド
印字方式熱転写方式
印字密度203dpi
印字速度25mm/秒
カット速度最大120mm/秒
分解能カッティング:0.025mm/step
最大作画範囲100×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)85
使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)
使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)
機能枠カット
品番IL90215
仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可
アズワン品番65-1855-75
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
【LP-700Sシリーズ/500Sシリーズ/55Sシリーズ/50Sシリーズ専用】感熱紙ラベル
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品票ラベル作成に。
適合機種LP-700Sシリーズ・LP-500Sシリーズ・LP-70S・LP-55Sシリーズ・LP-50Sシリーズ
材質ラベル:紙
寸法(mm)【ラベル幅×ピッチ】40×62
質量(kg)1.7
1箱
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。
幅(mm)118
トラスコ品番855-0502
質量(kg)1.48
高さ(mm)146
奥行(mm)192
電源(V)100
消費電力(W)63.6
対応OSWindows 11/10
印字密度360×180~720
2018年トラスコ掲載ページ10 0523
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)330
質量(kg)9.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320
印字方式熱転写方式
カット速度最大120mm/秒
最大作画範囲100×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)
使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)
機能切り文字・縁取り・枠カット
仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
熱転写印刷で耐久性の高い表示が自由に作成できます。
写真やイラスト入りのわかりやすい表示が作成できます。
印刷後にラベルの周囲を自由な形にカットします。
切文字も作成可能です。
用途庫内の安全表示、施設表示、案内表示、PLラベル、銘板などに
幅(mm)330
質量(kg)9.5
高さ(mm)320
タイプ熱転写方式
奥行(mm)320
電源(V)AC100
範囲(mm)100×2000(最大作画)
対応OSWindows10/8.1
印字密度400dpi
印字速度25mm/sec
アズワン品番65-1855-77
インターフェイスLAN、USB
1台
特価
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
カラー液晶モニタを採用、感圧式タッチパネルだから、手袋をしたまま操作できます。
お好みの固定レイアウトを選び文字を本体キーボードで入力し、本体のみでラベル作成できます。
パソコンからのラベル発行も可能です。
内蔵の時計・カレンダーで日付を自動加算します。
厨房やレジ横などの狭い場所でも収まるコンパクトサイズです。
用途日付ラベル、値札ラベル、バーコードラベル作成に
トラスコ品番199-5890
幅(mm)144
質量(kg)3.14
高さ(mm)198
材質(本体)プラスチック・鉄
奥行(mm)228
分解能(mm)50/step
印字密度203dpi
アズワン品番64-5038-31
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
プリント+カッティングの複合機能で様々なラベル・切り文字がすぐ。簡単。
プロセスから―印刷で色鮮やかな写真やイラストのプリントが可能。
1枚からすぐに作成。ラミネートパウチより簡単・しっかり。外注によるムダを省き、コストも削減。
付属品ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッタ刃(替刃)、カッタホルダ、インストールマニュアル兼取扱い説明書、お客様登録カード兼保証書、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル
消費電力(W)150
電源AC100V±15%・50/60Hz
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(Vistaの64bit版は対応しておりません)
本体質量(kg)15.5
分解能0.025mm/step
機能(カッティング)切り文字・縁取り・枠カット
速度(カット)最大120mm/sec
印字密度300dpi
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)317×425×315
印字方式熱転写
使用環境温度10~35℃、湿度35~80%(但し結露しないこと)
印字速度25mm/s
最大作画範囲200×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(100baseTX)
1台
¥669,800
税込¥736,780
翌日出荷
カラー液晶モニタを採用、感圧式タッチパネルだから、手袋をしたまま操作できます。
お好みの固定レイアウトを選び文字を本体キーボードで入力し、本体のみでラベル作成できます。
パソコンからのラベル発行も可能です。
内蔵の時計・カレンダーで日付を自動加算します。
厨房やレジ横などの狭い場所でも収まるコンパクトサイズです。
用途食材管理ラベル作成に
トラスコ品番199-5888
幅(mm)144
質量(kg)3.27
高さ(mm)198
材質(本体)プラスチック・鉄
奥行(mm)228
分解能(mm)50/step
印字密度203dpi
アズワン品番64-5038-33
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
水、油、薬品、こすれに強く文字が消えない「ラミネートテープ」、巻きつけ用です。
用途銘板ラベル、注意ラベル、社名ラベル、ビーポップ用
長さ(m)8
質量(g)125
テープ地色白
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度
適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)100
長さ(m)15
使用場所屋内
カートリッジ内部にICタグを搭載しCPM-100H-2、CPM-100-2で使用した際にリボン色と残量を検出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×172×216
1巻長さ(m)55
質量(g)400
適合機種CPM-100H-2、CPM-100-2、CPM-100H/CPM-100/PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P
小箱外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×172×216
食品表示用ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質を使っています。
標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。
SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に
適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)100
長さ(m)15
使用場所屋内
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用1年程度
適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C、CPM-200
幅(mm)200
長さ(m)15
使用場所屋内
用途転写用
色透明
長さ(m)20
厚さ(μm)120
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用5年程度
適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C
幅(mm)200
長さ(m)15
使用場所屋外
ELP-60、60S、60N専用消耗品。
食品表示用ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質を使っています。
仕様ダイカットラベル
ラベルサイズ(mm)幅62×ピッチ57
ラベル枚数(1巻当り)530
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ビーポップ専用インクリボン。
長さ(m)50
トラスコ品番474-0068
タイプ使い切りタイプインクリボン
1巻
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
書きたいところに、ピッタリ。あなたに代わって、文字を書く。ボールペンで、複写用紙だってバッチリ書ける。複写用紙は4枚、マニフェスト用紙は7枚まで対応できます。書きたいところにピッタリ! キレイに、ラクに、カンタンに書くための機能を満載!!。搭載書体:標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体。作画種類:標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)。メモリー:1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個。入力方式:ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能。キー配列:タイプライタ配列準拠
用途簡単なキー操作で品質の高い文字をスピーディーに描く
仕様作画スピード:標準・高速・可変、【筆記具】ボールペン:シンホルダ・カエシンセット、油性サインペン:ルモカラー319S-9(ステッドラー社製)
付属品ボールペン替え芯黒・赤 各1本、ボールペンホルダ 1個、油性サインペン黒 1本、サインペンホルダ 1個、ACアダプタ 1個、紙押さえパット 6個
寸法(mm)作画範囲X×Y:120×30
質量(g)1400
種類標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)
電源(V)ACアダプタ方式、AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大18
入力方式ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能
キー配列タイプライタ配列準拠
メモリー1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×235×53
ディスプレイ液晶表示方式 8桁2行+表示部の左・右・下に状態をドット表示
書体標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体
サイズ(mm)文字・記号:H2.0~20.0(0.1mm単位)
複写枚数複写用紙4枚、マニフェスト用紙7枚まで
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
銘板、PLラベルなど耐久性を求められるラベルの表面を保護します。
幅(mm)100
長さ(m)15
仕様印刷したラベルにフィルム手貼りした後、CPM-100H-2・CPM-100Hに再度ラベルをセットし枠形にカットします。水・油・薬品・こすれに強いラミネートラベルが作成可能です。
トラスコ品番294-9822
適合機種CPM-100H-2、CPM-100H
質量(g)500
厚さ(μm)50
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
色白
長さ(m)55
仕様プリント専用インクリボン
トラスコ品番149-8107
適合機種CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W
質量(g)400
寸法(幅Wmm×長さLm)【リボン】100×55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×216×66
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
従来比2倍となる360dpi×720dpiの高解像度で印刷することができ、銘板や備品管理ラベルの小さな文字、ロゴ、画像などもくっきり印刷します。
メーカー従来比4倍となる80mm/秒の印刷スピードを実現。大量にラベルを作成する際に大幅な作業効率のアップが図れます。
大切な印刷内容を、擦れや水、薬品からしっかりガード。
幅(mm)36
長さ(m)8
文字色黒
適合機種PM-36H
質量(g)125
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×70×116
海外輸出向けの製品ラベルに。米国UL969規格認定品。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種CPM-100SH4、100H6、100SH3、100H5、100SH2、100SH
幅(mm)100
長さ(m)15
使用場所屋内
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
屋外使用1年程度。
仕様屋外使用1年程度
適合機種CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C
幅(mm)300
長さ(m)20
使用場所屋内
ビーポップ用インクリボンのプロセスカラー。
用途インクリボン
長さ(m)巻き:55
インク残量検知機能対応
タイプ使い切り
適合品番本体:CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5
1
2
3
次へ
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。