オフィス機器 :「有線 lan アダプタ usb」の検索結果
オフィス機器のカテゴリーには、シュレッダーやタイムレコーダー、ラミネーターなど事務用の機器類と、使用する時に必要な消耗品が入ります。パソコンやコピー機などと比べると、使用頻度は低めですが、各事業所や部署によっては無ければ困るものも。例えば、各種ケーブルの文字入り目印を作るレタツインやCD-Rタイトルプリンター、小切手や手形に印字するチェックライターや看板用切り文字作成機・ビーポップなどです。また、消耗品は各種専用用紙やフィルムやインクリボンの他、シュレッダー用潤滑油シート、インクパッドなど。
関連キーワード
商品豆知識
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。
PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック
トラスコ品番470-3421
質量(g)1100(テープ除く)
シリーズテプラPRO PC/スマホ専用
電源ACアダプタ
対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル
対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139
動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
カッター部ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー部オートトリマー(9~36mm)
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO
ヘッド構成360dpi・384dot
インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック、部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・マグネットテープ・ACアダプタ
質量(g)1100(テープ除く)
シリーズテプラ
電源ACアダプタ
対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139
対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24・36
動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
印刷方式熱転写PRO
インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
関連資料(1.16MB) (1.75MB)
取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
広幅、大量印刷に適した、
PC・スマホ専用「テプラ」最上位モデル。
セット内容ACアダプタ(AS2437)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)、転写スティック、EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント
質量(g)約2900(テープ除く)
シリーズテプラPRO PC/スマホ専用
電源ACアダプタ
ラベル幅4・6・9・12・18・24・36・50mm、EXロングテープ(カットラベル、点字テープカートリッジ除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×198×144
最大印刷幅47.9(50mm幅テープ使用時)
カッター部ハーフカット機能付き、オートカッター(交換式)
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成300dpi・566dot
アズワン品番65-0463-09
インターフェイスUSB接続/、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)/、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(5.37MB)
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。