細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを抑えます。
ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しも防ぎます。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。
柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。
材質PE
枚数100
油性顔料系インキです。
チェックライター(ロータリータイプ)(IS-M10N)・ナンバーリングマシン(IS-M71・M72・M73)の補充用インキです。
内容量/30ML
適合機種IS-M71・M72・M73
容量(mL)30
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
シートに内包された潤滑油が刃に行き渡り、細断力をキープするシート。
刃のお手入れに:刃の劣化を防ぎ、滑らかな回転を保ちます。
使いやすい紙タイプ:細断するだけで簡単に手入れができる紙タイプなので、手が汚れません。工具も不要です。
投入幅A4機種対応(A4ヨコ二つ折り投入幅対応):同時細断能力3枚以上のシュレッダーで使用できます。
材質潤滑油・紙
外形寸法(幅W×高さH)(mm)218×151
対応機種投入幅A4対応、A4ヨコ二つ折り対応のシュレッダー
1パック(13枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電子タイトルプリンタ「タイトルブレーン」シリーズ専用の、インクリボンカセットです。黒インク(品番末尾:D)、赤インク(品番末尾:R)がラインアップされています。対応機種はNS-TB2・NS-TB2N・NS-TB3・NS-TB3N・NS-TB1・NS-TB1Dとなっています。
タイトルブレーンの印刷には熱転写方式が採用されています。この方式には大きなメリットがあり、その一つは耐光性に優れていること、つまり印刷された文字の日焼けや経年劣化などが少なく、長持ちするということです。もう一つは、小さな字も輪郭がはっきりとして高クオリティに印刷できるということ。一般的にボールペンやマジックなどで書いた文字は色落ちや経年劣化しやすいため、定期的にチェックして作り直さなくてはなりませんが、熱転写方式なら長い期間でもクッキリときれいな印刷が維持されます。
仕様9mm・30m
対応機種タイトルブレーンNS-TB2(廃番)・NS-TB2N・NS-TB3(廃番)・NS-TB3N(廃番)・NS-TB1(廃番)・NS-TB1D(廃番)※NS-TB4(廃番)ではご使用になれません。
ナンバーリングマシン用パッド
入り数/6個入り。
適合機種/IS-M71・M72・M73
適合機種IS-M71・M72・M73
材質フェルト
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
インデックスラベルなど100種類以上のコクヨ既製ラベルに対応。TBマークの付いたラベルに直接印字できます。
一台で入力・編集・印刷まで完結。デスクまわりでラベル作成が可能
複数のラベルをまとめて入力できる改ラベル機能を搭載。ラベルごとに印刷枚数を指定可能なので、大量作成にもおすすめ
無料のラベル印刷ソフト「合わせ名人」に対応。パソコンとUSB接続で印刷できます。
用途インデックスやタイトルラベルなど、コクヨの100種類以上の手書きラベルに印刷できる!
質量(kg)1.34(電池含まず)
電源専用ACアダプタ(付属)、または単3形アルカリ乾電池6本(別売)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×173×76
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
シュレッダー用に開発したゴミ処理用ポリ袋です。ポリエチレンですから油や水に強く、ゴミ箱にセットして、いっぱいになったら袋ごと捨ててください。
燃やしても有害ガスは発生しません。
材質R-PE
紙質再生材配合率/R-PE 10%
美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します
高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します
再生PETを使用しています
材質R-PET
タイプスタンダード
厚さ(μm)100
タイトルブレーン用インクリボンカセットです。樹脂ラベルにご使用ください。
仕様9mm・30m
対応機種タイトルブレーンNS-TB2(廃番)・NS-TB2N・NS-TB3(廃番)・NS-TB3N(廃番)・NS-TB1(廃番)・NS-TB1D(廃番)※NS-TB4(廃番)ではご使用になれません。
主な用途樹脂用
シュレッダー専用の丈夫で厚手な袋です。厚さ0.04mm低密度ポリエチレンでできているため、伸縮性にすぐれ摩擦や伸びに強い袋です。取り出すとき、ワンタッチで簡単に取り出すことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×90×485
手形・領収書・小切手を発行する電子タイプのチェックライターです。
電卓感覚で金額を入力し、発行ボタンを押すだけで自動印字できます。
※複写用紙には対応していません.
保証期間1年
外寸法・高さ(mm)95
シュレッダー専用の丈夫で厚手な袋です。厚さ0.025mm マチ付き低密度ポリエチレンでできているため、伸縮性にすぐれ摩擦や伸びに強い袋です。取り出すとき、ワンタッチで簡単に取り出すことができます。容量:25~30リットル100枚入り
内容量(L)25~30
幅(mm)60
高さ(mm)60
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
電子チェックライター用のインキローラーです。印字が薄くなりましたら、交換してご使用ください。
適合機種IS-E20・E21・E22
インク色黒
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タイトルブレーン対応の樹脂ラベルです。(白・ツヤ消し)
リングファイルやチューブファイルなどで背幅が15mm以上のファイルのタイトル作成に便利なサイズです。
インクリボンは、樹脂用をお使いください。
用途PP素材のファイルなどにもしっかり貼れる強粘着。水に強いフィルムタイプ。
色白
種類無地・表紙タイトルサイズ
No.CY
ラベルサイズ(mm)12×120
1袋(6片×10シート)
¥509
税込¥560
翌々日出荷
タイトルブレーン対応の樹脂ラベルです。(白・ツヤ消し)
リングファイルやチューブファイルなどで背幅が15mm以上のファイルのタイトル作成に便利なサイズです。
インクリボンは、樹脂用をお使いください。
用途PP素材のファイルなどにもしっかり貼れる強粘着。水に強いフィルムタイプ。
色白
種類無地・表紙タイトルサイズ
No.CZ
ラベルサイズ(mm)15×120
1袋(5片×10シート)
¥509
税込¥560
翌々日出荷
キズ・汚れ・破損を防ぎ、いつまでも美しく保護します。抜群の防水効果があり、耐油・耐薬品性も高めます。
厚さ(mm)0.1
厚さ(μm)100
美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します
高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します
下敷きのような硬さを持つPET素材で、まっすぐに立てて保管できます
再生PETを使用しています
材質R-PET
美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します
高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します
再生PETを使用しています
材質R-PET
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。