オフィス機器 :「事務用品 保証書」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。
新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。
スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。
温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。
最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。
機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。
コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。
外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。
付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
トラスコ品番795-6151
ウォームアップ時間4~8分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz)
ローラー数4
対応寸法(mm)A2(430まで)
フィルム厚さ(μm)100・150
対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
小さくてもビジネスシーンで大活躍!
桁数10
付属品取扱説明書、保証書
材質ABS
サイズS
質量(g)45
電源太陽電池、アルカリボタン電池(LR1130)1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×112×19
文字高(mm)9
機能税計算(税込・税抜)・税率設定・桁下げ(→)キー・早打ち対応・%キー・±キー・オートパワーオフ機能
使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(LR1130)1個
保証期間1年間
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×112×19
ウォームアップをランプでお知らせ!かんたんキレイにラミネート
用途資料や掲示物のラミネート加工
内容1台
ウォームアップ時間3分
最大ラミネート厚さ(mm)0.4
ラミネート速度(mm/秒)約5(50Hz)、約6(60Hz)
ローラー数2
対応フィルム厚さ(μm)75~100
税計算、税率設定、メモリー、12桁、早打ち対応あり
00キー、桁下げキー、%キー、±キーあり
チルトアップあり
付属品取扱説明書、保証書
材質ABS
質量(g)132
桁数12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×174×20
文字高(mm)12
機能税計算(税込、税抜)、税率設定、桁下げ(→)キー、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、±キー、小数桁指定、ラウンドスイッチ(四捨五入切り捨て)、オートパワーオフ機能、マークアップキー、チルトアップ
使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(LR1130)×1個
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×174×20
計算式と演算結果が見える2行表示の電卓で、計算式は部分訂正をすることができます。
かっこ内を最初に計算する「かっこ計算」もできて便利です。
用途計算機、電卓、1級建築士、製図試験
付属品取扱説明書、保証書
材質ABS
質量(g)約115(内蔵電池含む)
桁数12
文字高(mm)1列目:8/2列目:12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×10
機能計算式表示機能、かっこ計算機能、部分訂正機能(DEL・INS)、税計算(税込・税抜)、税率設定、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、±キー、オートパワーオフ機能、2電源
表示桁数12
使用電池太陽電池、ボタン電池(LR1130または同規格の物)×1個
保証期間1年間
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×154×10
税計算ができる12桁表示電卓。仕事場に最適なビジネス電卓です
用途電卓 計算機
付属品取扱説明書、保証書
材質ABS
色ブラック
質量(g)95
桁数12桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×140×25
文字高(mm)12
機能・税計算(税込・税抜)・税率設定・GT機能・桁下げ(→)キー・早打ち対応・メモリーキー・00キー・%キー・±キー・オートパワーオフ機能・表示部傾
使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(L1131)1個
保証期間1年間
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×140×25
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
税計算ができる12桁表示電卓。仕事場に最適なビジネス電卓です
用途電卓 計算機
付属品取扱説明書、保証書
材質ABS
色ピンク
質量(g)95
桁数12桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×140×25
文字高(mm)12
機能・税計算(税込・税抜)・税率設定・GT機能・桁下げ(→)キー・早打ち対応・メモリーキー・00キー・%キー・±キー・オートパワーオフ機能・表示部傾
使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(L1131)1個
保証期間1年間
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×140×25
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
抗菌特性を持った電卓。細菌の発生や増殖を防ぎます。傾斜角度が変えられるチルト機能付き。使用電源は太陽電池とボタン電池の2電源。12桁、税計算、メモリー、矢印キー、ルートキーあり
用途電卓 計算機
付属品取扱説明書、保証書(1年)
材質本体/ABS(抗菌JIS Z 2801:2012)
色ブラック
質量(g)140
桁数12桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×172×25(突起部含まず)
機能メモリー、税計算、ルートキー、矢印キー、±キー
使用電源太陽電池+ボタン電池(LR1130または同規格のもの)1個
特性抗菌
1台
¥969
税込¥1,066
当日出荷
税計算ができる12桁表示電卓。仕事場に最適なビジネス電卓です
用途電卓 計算機
付属品取扱説明書、保証書
材質ABS
色ホワイト
質量(g)95
桁数12桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×140×25
文字高(mm)12
機能・税計算(税込・税抜)・税率設定・GT機能・桁下げ(→)キー・早打ち対応・メモリーキー・00キー・%キー・±キー・オートパワーオフ機能・表示部傾
使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(L1131)1個
保証期間1年間
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×140×25
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
税計算ができる12桁表示電卓。仕事場に最適なビジネス電卓です
用途電卓 計算機
付属品取扱説明書、保証書
材質ABS
色ブルー
質量(g)95
桁数12桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×140×25
文字高(mm)12
機能・税計算(税込・税抜)・税率設定・GT機能・桁下げ(→)キー・早打ち対応・メモリーキー・00キー・%キー・±キー・オートパワーオフ機能・表示部傾
使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(L1131)1個
保証期間1年間
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×140×25
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
一目でわかる!税率表示 税率が常に表示されています。12桁早打ち対応ラウンドスイッチ2電源税計算
用途計算機 電卓
付属品取扱説明書、保証書
材質ABS
桁数12
表示部傾斜
放熱ファン内蔵で2時間連続細断を可能にした高耐久マイクロカットシュレッダー。連続細断で業務効率化。
用途用紙の細断
付属品取扱説明書、保証書(1年)
適合ホッチキス:11号針まで対応
質量(kg)約12.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×273×625
ダストボックス容量(L)27(900枚)
定格使用時間120分
給紙口幅(mm)225
細断寸法(mm)2×15
最大細断枚数11枚
細断形状マイクロカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)383×273×625
最大投入幅A4
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
標準税率と軽減税率でワンプッシュで切り替え。標準・軽減税率早見表シールつき。細菌の増殖を抑制する抗菌タイプ
用途計算機 電卓
付属品取扱説明書、保証書、税率早見表シール
材質ABS
質量(g)109
桁数12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×151×33
機能税計算(税込、税抜)、税率設定、桁下げ(→)キー、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、オートパワーオフ機能
使用電源太陽電池、ボタン電池(LR1130)×1個
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)103×151×33
コンパクト機種で貴重な超静音48dBを実現。
引き出し式ダストボックス。
オートスタート&ストップ機構。
自動停止安全スイッチ付き。
逆転スイッチ、手動細断スイッチ付き。
電話口でも午前0時を過ぎても使える静かでやさしいシュレッダー。
細断可能物紙
ダストボックス容量(L)8(A4用紙60枚)
付属品取り扱い説明書、保証書、メンテナンスオイル
材質ABS
電源(V)AC100
消費電力(W)65
騒音値(dB)48(空転時)
細断枚数5枚
保証期間1年
給紙口幅(mm)218(A4)
最大裁断枚数6枚
細断寸法(mm)4×30
最大細断枚数6枚
定格使用時間(分)10
アズワン品番64-1212-83
グリーン購入法適合
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
静音性(48db)が高く快適なシュレッダーが可能です
機能:オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ
用途機密情報、個人情報の細断
仕様セキュリティーレベル:5、カッターまでの距離:36.3mm、空転時騒音:47.6dB
付属品取扱説明書・保証書(1年)
材質ABS・保証期間:1年間
質量(kg)約10.2
消費電力(W)240/290(50/60Hz)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)230×385×506
使用電源(V)AC100 50/60Hz
ダストボックス容量(L)21(560枚)
給紙口幅(mm)3.0×220
最大裁断枚数10枚(A4コピー用紙 50/60Hz)定格細断枚数:8枚(A4コピー用紙 50/60Hz)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1/2.5(A4コピー紙1枚時 50/60Hz)
裁断寸法(mm)マイクロカット細断寸法:2.0×10
最大細断枚数10枚(A4用紙 50/60Hz)定格細断枚数:8枚(A4コピー用紙 50/60Hz)
定格使用時間(分)10
細断形状マイクロカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×385×506
待機電力(W)0.4 50/60Hz
最大投入幅220mm
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
オートクリーニング機能搭載のA3投入口モデル。
投入口がA3サイズ対応!A4用紙も横入れで作業時間短縮!
3×25mmのカットサイズで情報を守ります。
ダストボックス容量は34LとゆったりなのでA4コピー紙が約1020枚収容できる大容量シュレッダー。
オートクリーニング機能で紙詰まり対策も万全!
用途機密情報、個人情報の安全な処分
付属品取説・保証書1年
質量(kg)約24.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×328×697
消費電力(W)(50/60Hz)430/490
使用電源(V)100(50/60Hz)
操作電源スイッチ・オートスタート&ストップ機構・自動停止安全スイッチ・逆転スイッチ・手動細断スイッチ・クリーニングスイッチ・細断屑満杯センサースイッチ
ダストボックス容量(L)34(A4コピー用紙1020枚)
制御機能温度ブレーカー・警告ランプ・過電流保護機構・細断屑満杯センサー・オートリバース機構・オートクリーニング昨日・マニュアルクリーニング機能
定格細断枚数(50Hz/60Hz)縦入れ15枚
細断寸法(mm)3×25
最大細断枚数縦入れ15枚
定格使用時間(分)30
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×328×697
リバース機能あり
最大投入幅A3(311mm)
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
仕様4本ローラー
トラスコ品番148-6927
セット内容取扱説明書、保証書(1年)、リアトレー
質量(kg)3.9
消費電力(W)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×300(トレー収納時176)×122
電源コード(m)1.2
機能オートリバース機能・オートパワーオフ機能・電源スイッチ・温度切り替えスイッチ・逆転スイッチ、電子式温度コントロール
使用電源(V)AC100
設定温度(℃)100~160
ウォームアップ時間35秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ラミネート速度(mm/秒)約9(50Hz)、約10.6(60Hz)
ローラー数4
最大ラミネート幅(mm)325
対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。
用途用紙のラミネート加工
付属品取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証)
質量(kg)5
サイズA3
消費電力(W)1300W
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×171×113
機能操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン
本数ローラー:4本
ウォームアップ時間立上げ48秒
制御機能マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー)
最大ラミネート厚さ(mm)0.8
ラミネート速度(mm/秒)最速約28
ローラー数4
アズワン品番64-1212-98
最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ウォームアップ40秒で素早く使える。加工物に合わせた設定はボタンを押すと色が変わってわかりやすい。
用途スイッチ一つで設定変更!簡単操作の4本ラミネーター
付属品取扱説明書、保証書、リアトレー
質量(kg)3.3
外形寸法(mm)W512×D145×H95(リアトレー使用時)
消費電力(W)1300
機能操作:設定変更スイッチ、逆転スイッチ
使用電源(V)AC100
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)(フィルム厚さ含む)0.6
ラミネート速度(mm/秒)4~8
最大ラミネート幅(mm)330
対応フィルム厚さ(μm)75~150
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
USB・SDカードを物理破壊(独立挿入口あり)できるA3対応クロスカットシュレッダー。CD/DVD/カードなどメディアにも対応。オートクリーニング機能搭載。
用途用紙、メディアの細断
付属品取扱説明書、保証書、メンテナンスオイル、ゴミ袋
質量(g)約44.4
消費電力(W)430
使用電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845
機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー(キャンセルSWあり)
ダストボックス容量(L)55.7(903枚)
定格使用時間60分
細断速度2.0/2.4m/分
給紙口幅(mm)紙/310 CD・DVD/125 USB・SDカード/25
細断寸法(mm)紙/4×40 メディア/4.3ストレートカット
最大細断枚数23/22枚(50/60Hz)
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×338×845
細断可能物CD・DVD・SDカード
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
【超高速】6本ローラーで処理速度が速い!電源スイッチONから、仕上がり65秒の高速ラミネーター。A3用紙対応。【仕上がり抜群】一般的なラミネーターに比べて、6本ローラーは加熱と圧力をより均一に分散できるため、抜群に綺麗な仕上がりになります。4本のホットローラーで気泡を防ぎ、2本のプレスローラーで反り・波打を防ぎます。【オートリバース】もし詰まりを感知した際には、自動でローラーが逆転して加工物が戻ってくるため、詰まりを解消できます。【温度を調節】10段階の温度コントローラーがついています(約125~175℃)。加工物の厚みに合わせて温度を設定して下さい。
用途用紙のパウチ、ラミネート
付属品取扱説明書・保証書(1年間)
質量(kg)約4.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×170(トレー使用時285)×106(※突起部含まず)
ウォームアップ時間約45~165秒間
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムの厚さ含む)
最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
DM、段ボール、シールやラベルが付いた角2封筒も、丸ごとおまかせ!さらに、ホッチキスがついたものでもそのまま細断可能です。
用途機密情報、個人情報の細断、処分
仕様●ホッチキス針対応:10-11号●定格細断枚数:10枚●給紙口幅2か所:220mm(A4対応)/260mm(角2封筒対応)
付属品取扱説明書、保証書(1年)
質量(kg)19
消費電力(W)390/450 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×295×649
ダストボックス容量(L)約33(約950枚)
細断寸法(mm)2×15
最大細断枚数12枚
定格使用時間(分)30分間
細断形状マイクロカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×295×649
細断可能物コピー用紙/厚紙封筒/薄手ダンボール/プラスチックカード/ラベル付き封筒/窓付き封筒/ホッチキス
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
定格使用時間60分の高耐久シュレッダー
用途機密情報、個人情報の細断
付属品取扱説明書、保証書(1年)
質量(kg)19.4
消費電力(W)450/510(50/60z)
対応(ホッチキス針)10-11号
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×312×652
細断枚数10枚
ダストボックス容量(L)約32(約1550枚)
定格使用時間60分間
給紙口幅(mm)218(A4)
細断寸法(mm)2×6
最大細断枚数10枚
細断形状マイクロカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)412×312×652
細断方法(メディア細断)3分割
最大投入幅A4
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
超静音!静かなオフィスに最適。木目調デザインでインテリア性抜群
用途機密情報、個人情報の細断
付属品取扱説明書、保証書(1年)
質量(kg)4.6
色木目
消費電力(W)65
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×320×327
使用電源AC100V
細断枚数5枚
ダストボックス容量(L)8(A4コピー紙60枚)
給紙口幅(mm)218(A4)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1
細断寸法(mm)4×30
最大細断枚数5枚
定格使用時間(分)10
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×320×327
最大投入幅A4
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
最大20枚を一度に細断できるパワフル機メディア対応型だからCD/DVD/カードの細断もできる。
ダストボックスはメディア専用あり。
大容量の33L(A4コピー紙918枚)
A4用紙長手を約5.8秒で細断できる高速シュレッダー
ステープラ11号針迄細断可
ダストボックス容量(L)紙専用:約33(A4コピー用紙18枚ずつ細断時:約918枚)、メディア専用:約0.6(CD/DVD約7枚、カード約20枚)
付属品取扱説明書、保証書
質量(kg)約14.7(組み合わせ時)
消費電力(W)500(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×309×615組合せ地、突起物含まず)
機能(操作)主電源スイッチ、手動細断スイッチ、逆転スイッチ、オートスタート&ストップ自動停止安全スイッチ、細断層満杯スイッチ
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
細断枚数A4コピー用紙(68g/m2):18枚、メディア(CD/DVD/カード):各1枚
制御機能オートリバース機構、過電流保護機構、用紙&メディア同時細断防止機構、温度ブレーカ、警告ランプ
定格使用時間15分間
給紙口幅(mm)232
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.5(A4コピー用紙1枚時)
細断寸法(mm)用紙:4×22、クロスカットメディア(CD/DVD):7分割、(カード):5分割
投入口幅(mm)135
アズワン品番64-1213-03
グリーン購入法適合
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
ごみ捨てらくらくハンドル付き
用途機密情報、個人情報の細断
付属品取扱説明書、保証書
消費電力(W)200
使用電源AC100V
定格時間(分)2
ダストボックス容量(L)14
保証期間1年間
定格細断枚数(50Hz/60Hz)6枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.3/3.6
最大細断枚数8枚
細断形状クロスカット
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
引き出し型大型ダストボックスでゴミ捨てが簡単!すっきりしたデザインでデスクの景観を損ねません。
用途機密情報、個人情報の細断
付属品取扱説明書、保証書
消費電力(W)130
定格時間(分)5
ダストボックス容量(L)6
保証期間1年間
定格細断枚数(50Hz/60Hz)4枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7
最大細断枚数5枚
細断形状マイクロカット
グリーン購入法適合
置くだけ60枚、自動細断。デスクサイドに最適、静音設計
用途機密情報、個人情報の細断、処分
付属品取扱説明書・保証書(1年)
質量(kg)6.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×201×435
使用時間(分)(オートフィード)21
セット数【オートフィード】最大60枚
細断枚数(手動時)7枚
ダストボックス容量(L)20
定格使用時間(手動時)5
給紙口幅(mm)220(A4)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7/2.8
細断寸法(mm)3×10
最大細断枚数(手動時)7枚
細断形状マイクロカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)318×201×435
オートフィード機能○
最大投入幅A4
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
コンパクトな卓上クロスカットシュレッダー。連続10分細断可。A4コピー紙最大3枚(定格2枚)細断可
用途機密情報、個人情報の細断、処分
付属品取扱説明書・保証書(6ヶ月)
質量(g)約2100
外形寸法(mm)95×375×184
消費電力(W)(50/60Hz)27
使用電源専用ACアダプター
ダストボックス容量(L)3.5
給紙口幅(mm)219(A4対応)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)2
細断寸法(mm)4×10
最大細断枚数3
定格使用時間(分)10
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×375×184
最大投入幅A4
10分連続細断できるパワフルA4卓上シュレッダー
用途機密情報、個人情報の細断、処分
付属品取扱説明書・保証書(6ヶ月)
色ホワイト
質量(g)約2300
外形寸法(mm)95×375×184
消費電力(W)(50/60Hz)30
使用電源専用ACアダプター
ダストボックス容量(L)3.5
給紙口幅(mm)219(A4対応)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)2
細断寸法(mm)2×10
最大細断枚数3
定格使用時間(分)10
細断形状マイクロカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×375×184
最大投入幅A4
1台
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル
用途用紙のラミネート加工
付属品取扱説明書、保証書(1年)
質量(kg)1.1
サイズA4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×100×70m
ウォームアップ時間5~8分
最大ラミネート厚さ(mm)0.4(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)約3.8~4.2(50Hz)、約4.7~5(60Hz)
ローラー数2
最大ラミネート幅(mm)220
対応フィルム厚さ(μm)100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ウォームアップは51/57秒(50/60Hz)で加工速度は42秒/34秒(50/60Hz)とスピーディにラミネートできます。
ウォームアップ完了まで用紙が入っていかないフィルム挿入防止機能を搭載。
ウォームアップ中の誤挿入によるラミネートミスを防止し無駄を防ぎます。
電源を入れたまま約30分使用しないと、節電の為温度を下げるスリープ機能を搭載。
対応フィルム厚は100/150μ。温度切り替えスイッチあり。
表示部はタッチセンサー方式を採用。タッチするだけで簡単に作動します。
サイズA3
電源(V)AC100(50/60Hz)
保証期間1年間
ローラー数4
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。